66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。歯根と歯全体をPVP(粘膜剤)が薬用成分をしっかりコーティングし、虫歯を予防します。フッ素で歯質を強化します。殺菌剤、消炎剤で歯周病(歯肉炎、歯槽膿漏の総称)を予防します。研磨剤無配合で歯にやさしい。ミントの香りでお口をさわやかにします
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
799 税込879
8日以内出荷

W消炎成分配合の日本製・薬用CICAクリーム。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)ほか
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに ホワイト エスコ品番EA930MA-1 タイプ脱オキシム 使用温度範囲(℃)-50~250 危険物の類別非危険物
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付 幅(mm)203 寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120 質量(kg)5.4 高さ(mm)640 奥行(mm)203 容量(L)(灰皿ボトル)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A 材質(本体)C3604B
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

通気性にすぐれた不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布し、シップ剤やガーゼ等を固定するために開発された商品です。 通気性にすぐれ、 カブレの心配がありません。 適度な伸縮性があり、屈伸部位にもピッタリ固定できます。
寸法(cm)14×18
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷

消炎成分配合でニキビのはれ・赤みを防ぎます。 殺菌成分配合でニキビのもとになるアクネ菌をしっかり殺菌します。 きめ細かな泡がお肌をしっとりなめらかに洗いあげます。 保湿成分ヒアルロン酸・アミノ酸がお肌にうるおいを与えます。
シリーズファーマアクト 性別男性用、女性用 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷

コトヒラ工業消炎ボックス
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。 トラスコ品番116-2096 適合機種KSC-W01、KSC-W02 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)16 電源(V)電源なし 吸込口径(Φmm)100
1台
159,000 税込174,900
4日以内出荷

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。 発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6枚)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラモト消煙灰皿 黒
火が消えやすい構造
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス 寸法(mm)210×210×570 質量(kg)約4.8 容量(L)約3
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


湿布に貼って引っ張るだけ便利。失敗による貼りムダなし約100回までくり返し使えて経済的。 湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。 内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます。
1個(1枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番446-1568 質量(kg)4.8 表面処理塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm)320 材質(基布)ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。 材質グラスファイバー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮脂・毛穴づまりをオフするWクレイとうるおい&消炎成分を配合した薬用洗顔フォーム。
シリーズロゼット 性別男女兼用 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ
1個(120g)
549 税込604
当日出荷

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬用デリケートゾーン用ソープ。グリチルリチン酸ジカリウムの消炎剤配合で、ムズムズさよなら。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(170mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

イノアックシリコーンゴム
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。 幅(mm)500 長さ(mm)500 材質シリコーンゴム 使用温度範囲-40~230℃
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殺菌成分・消炎成分配合。やさしく&すっきり洗える全身洗浄料。 殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。ニオイ・ニキビなどの肌トラブルの原因となる雑菌を殺菌洗浄します。 消炎成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合。清潔な皮膚環境をつくり肌トラブルを防ぎます。 低刺激性処方・弱酸性・無香料・アレルギーテスト済み。肌へのやさしさを考えました。 (全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ 有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム 配合成分POEラウリルエーテルリン酸、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルサルコシンNa、ラウリン酸ジエタノールアミド、PG、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、ラベンダー油、ジステアリン酸グリコール、水酸化K、クエン酸 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ(鍵付)
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,271 税込1,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皮脂・毛穴づまりをオフするWクレイとうるおい&消炎成分を配合した薬用洗顔フォーム。アクネクリアのミニサイズ。
シリーズロゼット 性別男女兼用 商品タイプ携帯用 洗顔タイプチューブ
1個(30g)
299 税込329
翌日出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。 トラスコ品番219-2501 材質シリコーンゴム 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 透明 伸び(%)740
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

ユーボンシリコンガラスチューブ
エコ商品
耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水を弾いて、水刺激・乾燥から手肌をまもるコエンザイムQ10配合のハンドクリーム。消炎成分配合で、ヒビ・あかぎれを防ぎます。3種の濃密オイル配合。爪・ささくれもケアして、指先まで若々しい印象に。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
559 税込615
当日出荷

バイ菌を殺菌剤で殺菌・消毒 有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム(消炎剤)トリクロサン(殺菌剤) 配合 皮膚を洗浄し、殺菌・消毒する薬用石けん ニキビを予防し、汗のニオイや体臭を防ぐ 医薬部外品
セット内容本体×1 材質石鹸 寸法(mm)約65×50×20 香りラベンダーの香り(微香性) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
160 税込176
当日出荷

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

植物由来の消炎成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合したやさしいたっぷり泡が、あなたの肌荒れをやさしくケアします。香料、着色料、エタノール、サルフェート、防腐剤、酸化防止剤無添加。医薬部外品。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
599 税込659
翌々日出荷

くり返しがちな肌あれやニキビ、乾燥トラブルを防ぐ消炎成分配合の薬用CICAミスト。ふんわり微細ミストが角層まで浸透し、顔もからだも一気に速攻うるおいチャージ。やさしい使い心地で、あらゆる肌悩みをケアします。たっぷり使えるサイズ。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60g)ほか
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379 税込417
当日出荷

細菌、カビ、においも洗う薬用せっけん。無香料、無着色、ノンアルコール、抗菌、抗カビ成分配合(イソプロピルメチルフェノール等)。消炎成分。グリチルリチン酸ジカリウム10種の保湿成分配合(セラミド4種ほか)
内容量(mL)150 アズワン品番68-6589-93
1箱(30本)
41,998 税込46,198
5日以内出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK60N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22 材質(本体)ポリプロピレン H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D63 S16 D122 取付部めねじ MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
739 税込813
翌々日出荷