メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭
シリーズドクターデオ
香り無香タイプ
液性中性
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
形式ハンドスプレー
サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。
サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ本体
仕様スプレーガン
その他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。
安全性サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。
用途カーテンやベッドなどの布製品に。
除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。
布製品の消臭・除菌剤
商品タイプ業務用
シリーズサニピュア
成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料
トラスコ品番451-7202
幅(mm)243
質量(kg)10.6
高さ(mm)240
奥行(mm)243
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード