11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4連ノズルによる超ワイド照射で広い空間でもニオイを瞬間リセット。 たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
シリーズ消臭力 使用場所室内 商品タイプ業務用 タイプワイドスプレー 危険物の類別非危険物
1箱(450mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ詰替え 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性
1個(39mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0152L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替
1個(78mL)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0152L 危険物の性状非水溶性 商品タイプつけかえ
1個(39mL×2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ消臭力 香りフィンランドリーフの香り 危険等級 アズワン品番64-3417-07 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0152L 危険物の性状非水溶性 商品タイプつけかえ
1個(39mL×2個)
579 税込637
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分香料、エタノール シリーズ消臭力 使用場所室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。 インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。
用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに タイプビーズタイプ シリーズ消臭力 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズキッチン泡ハイター 液性アルカリ性 商品タイプ付替用
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷

布にシューで、空気清浄機レベルの消臭力 。しぶとい!しみつき5大悪臭に(汗・皮脂臭、調理臭、加齢臭、生乾き臭、ペット臭)。1プッシュで約1m広がるプレミアムスプレーだから、広範囲に均一にミストが広がります。リセッシュシリーズ内において、悪臭(調理臭・加齢臭)を長時間消臭する技術搭載。最高の消臭技術で汗・皮脂臭に加えて、調理臭や加齢臭も元から消臭 。香りでニオイをごまかさない「香りが残らないタイプ」
香り香りが残らない 危険物の類別非危険物 商品タイプつめかえ用
1個(630mL)
799 税込879
当日出荷

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース 伊吹正 動画あり
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷