消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
タイプ町野式
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)40
吐出口径(Φmm)13
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。
材質ゴム製
高さ(mm)土台:10
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
消火用ノズル(吐水口)を車載するための固定受け金具です。
材質プラスチック
高さ(mm)20
径(Φmm)60
規格65A用
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。これ一つで65Aもしくは50Aのサイズを固定できます。
材質ゴム製
高さ(mm)65A利用時の土台:約1350A利用時の土台:約28
対応65Aor50A
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。
◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。
材質外部品:樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。
「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生!
◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。
◎ 最軽量モデルです。
◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。
◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎水切りリブが細かい水粒子にします。
◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。
◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート!
◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。
◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
吐出口径(mm)21A
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ