24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 金具なし(ホースのみ) 使用流体
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)アルミ 金具町野付 取付方式加締 使用流体
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)黄銅 金具町野付 取付方式加締 使用流体
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 呼び径65 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.9 金具消防ネジ式
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS PRORS PRO 消防ホース
エコ商品
仕様内径 = 25mm外径 = 34mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バール RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS PRORS PRO 消防ホース
エコ商品
仕様内径 = 19mm外径 = 26mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バール RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

報商製作所消防ホース巻取機(据置型)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9 主要材質SS サイズ(mm)330×520×660 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(車輪付)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76 主要材質SS サイズ(mm)650×410×875 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は銅線巻きです。金具の取り外しが可能です。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)アルミ 金具町野付 口径(Φ)(呼び径)65 取付方式線巻 使用流体
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。高品質・高性能の「アルバトロス」の外面に「特殊合成樹脂コーティング」を施しております。その為、耐摩耗性・耐候性が大幅に向上しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 呼び径65 材質(ホース)ポリエステル製 金具消防ネジ式
1本
14,880 税込16,368
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)