48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋内消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 金具町野式 耐圧(MPa)1.6 規格一般品
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具中島式 材質(金具)黄銅製
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC) 仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本
6,598 税込7,258
欠品中

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470 ホース長さ(m)40A×20
1セット
74,980 税込82,478
欠品中

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470 ホース長さ(m)40A×20
1セット
90,980 税込100,078
15日以内出荷

火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱/スタンドパイプ/検定ホースセットの【火消し箱】です!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。しかも、一式すべてを「自社生産!」だから、「安い!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、開けてビックリ!「火消し箱」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時に置き場所に困らないコンパクト仕様なのに、消防活動に必要な資機材が全てセットされている『火消し箱』の出番です。
セット内容品評品65Aスタンドパイプ、40A噴霧ノズル、品評品管鎗(ノズル用パイプ)、消防検定ホース40A×20m 4本、65A→40A用の品評品媒介金具、キーハンドル、車輪付き収納ボックス 種類ボックス型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台車:900×420×450 ホース長さ(m)40A×20 商品タイプ火消し箱『検定』セット
1セット
109,800 税込120,780
15日以内出荷

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途消防用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.6
1本
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会 仕様PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
1本
20,880 税込22,968
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 特性PRO仕様(耳部補強)
1本
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会 仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
1本
20,880 税込22,968
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 仕様PRO仕様(耳部補強) 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製
1本
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本ほか
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21 材質亜鉛製 寸法A(mm)460 寸法D(mm)100 寸法B(mm)60 寸法C(mm)420
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン
用途屋内消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 呼び径40 使用圧力(MPa)0.7 金具アルミ製町野式
1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)1.3 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具中島式 取付方式アルミ加締め
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。 仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締め その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式
1本
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具ANSI式 材質(金具)黄銅製
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)