39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。 仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締め その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式
1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
トラスコ品番429-0754 長さ(m)10 呼び径50A 使用圧力(MPa)1.3
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径50×65A 口径65
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(据置型)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9 主要材質SS サイズ(mm)330×520×660 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(車輪付)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76 主要材質SS サイズ(mm)650×410×875 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 サイズ 呼び径65 規格型式適合品
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途消防用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.6
1本
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 特性PRO仕様(耳部補強)
1本
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 仕様PRO仕様(耳部補強) 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製
1本
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 適合流体油(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10KF
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。短管鎗のショートタイプです。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径50 規格型式適合品 口径65
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.3
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)1.3 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具中島式 取付方式アルミ加締め
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 使用圧力(MPa)0.9
1本
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。 仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締め その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式
1本
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具中島式 材質(金具)黄銅製
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具中島式 材質(金具)黄銅製
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!
用途消防用 主原料A5056-ポリエステル
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)