カテゴリ

  • 安全標識(525)
    • 消防標識(414)
    • 危険物標識(28)
    • 命札(10)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消防標識」の検索結果

529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器プレート 友屋消火器プレート友屋
699税込769
1枚
4日以内出荷
消防標識(タテ型) つくし工房消防標識(タテ型)つくし工房
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
丈夫なスチール製です。
トラスコ品番184-0086材質カラー鋼板寸法(mm)600×300
光警報装置(火災用)標識 蓄光 ユニット光警報装置(火災用)標識 蓄光ユニット
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
防火対象物に光警報装置が設置されていることを利用者に周知するためのもので、出入口や設置室の扉など視認性の高い場所に設置可能です。中輝度蓄光タイプなので、停電時発光します。
用途光警報装置が設置されている場所への掲示に。トラスコ品番709-0275材質硬質蓄光板厚さ(mm)1.2文字内容光警報装置(火災用)Fire alarm flashing light 火災発生の際に光が点滅します。Light flashes in case of fireタイプ中輝度蓄光取付方式ビス固定、両面テープ固定縦(mm)180横(mm)120
光警報装置(火災用)標識 ユニット光警報装置(火災用)標識ユニット
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
防火対象物に光警報装置が設置されていることを利用者に周知するためのもので、出入口や設置室の扉など視認性の高い場所に設置可能です。
用途光警報装置が設置されている場所への掲示に。トラスコ品番709-0268材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2文字内容光警報装置(火災用)Fire alarm flashing light 火災発生の際に光が点滅します。Light flashes in case of fire取付方式ビス固定、両面テープ固定縦(mm)180横(mm)120
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
7,998税込8,798
1セット(5枚)
翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式 つくし工房消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式つくし工房
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
施設に光警報装置(火災用)が設置されている事を示すピクトグラム(図記号)が出来ました!
材質中輝度蓄光式プレート厚さ(mm)1.2寸法(mm)180×120表示内容光警報装置(火災用)~ピクト入り
消防標識 光警報装置(火災用) 樹脂製 つくし工房消防標識 光警報装置(火災用) 樹脂製つくし工房
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
施設に光警報装置(火災用)が設置されている事を示すピクトグラム(図記号)が出来ました!
材質硬質樹脂板厚さ(mm)1寸法(mm)180×120表示内容光警報装置(火災用)~ピクト入り
消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器取扱表示板シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
4日以内出荷
裏全面シール貼
取付シール
消防ステッカー標識 日本緑十字社消防ステッカー標識日本緑十字社
449税込494
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
消防・危険物標識(スチール) 日本緑十字社消防・危険物標識(スチール)日本緑十字社
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。
仕様明治山型材質スチール厚さ(mm)0.4取付穴4ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売り)取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
消防・危険物標識 日本緑十字社消防・危険物標識日本緑十字社
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
消火器 切文字ステッカー JB(日本ボデーパーツ工業)消火器 切文字ステッカーJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
用途消火器BOXに張るシール
緑十字 責任者氏名標識 日本緑十字社緑十字 責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
当日出荷
仕様氏名書き込み式トラスコ品番682-8874厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm仙台銘板
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)300×300×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm仙台銘板
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm仙台銘板
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm仙台銘板
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左方向)
高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm仙台銘板
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (右方向)
高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左方向)
放水口表示シート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)放水口表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
579税込637
1個
6日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)145寸法W(mm)355
消火器表示シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器表示シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
6日以内出荷
側面用オプションシール
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)240寸法W(mm)80
ホース収納箱表示シート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ホース収納箱表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)195寸法W(mm)295
消火栓表示シート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火栓表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
439税込483
1枚
5日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)95寸法W(mm)295
高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズエルティーアイ
2,898税込3,188
1枚
9日以内出荷
高輝度の誘導標識となります。※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。
用途誘導標識に材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品エルティーアイ
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
採水口消防隊専用 山陽商会(AMENITY COX)採水口消防隊専用山陽商会(AMENITY COX)
899税込989
1枚
6日以内出荷
材質アクリル透明樹脂厚さ(mm)2縦(mm)100横(mm)300
消防隊専用 (小) 山陽商会(AMENITY COX)消防隊専用 (小)山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
3日以内出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)100横(mm)300
消火器縦書き 山陽商会(AMENITY COX)消火器縦書き山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)80横(mm)240
消火器英文入り 山陽商会(AMENITY COX)消火器英文入り山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)80横(mm)240
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら