91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
6,898 税込7,588
12日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷


消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
1台
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ 材質(金具)アルミ
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
19,880 税込21,868
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火用ノズル(吐水口)を車載するための固定受け金具です。
材質プラスチック 高さ(mm)20 径(Φmm)60 規格65A用
1個
139 税込153
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。
材質ゴム製 高さ(mm)土台:10
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。これ一つで65Aもしくは50Aのサイズを固定できます。
材質ゴム製 高さ(mm)65A利用時の土台:約1350A利用時の土台:約28 対応65Aor50A
1個
619 税込681
当日出荷

消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するハサミ型キャッチです。
材質亜鉛製 幅(mm)78 高さ(mm)141 穴ピッチ(mm)43
1個
1,498 税込1,648
当日出荷