キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓
長さ(m)15
呼び径40A
使用圧力(MPa)0.7
伸び(%)1
質量(g/m)140±10
試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル
材質(金具)アルミ
金具町野式
耐圧(MPa)1.3
取付方式加締め
規格一般品
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
金具町野式
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会
仕様PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル繊維
材質(金具)アルミ
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9
呼称(mm)65
質量(g/m)275±10
仕様織組織:綾織
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
仕様PRO仕様(耳部補強)
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
消防・散水用ホース。合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。
長さ(m)20
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.7
金具町野式
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
長さ(m)20
使用圧力(MPa)1.3
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様ホース:型式適合品
取付方式綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
金具町野式
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル繊維
金具町野式
材質(金具)アルミ
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470
ホース長さ(m)40A×20
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。
JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。
蝶番は自閉機能付です。
閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)
仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維
材質(金具)アルミ
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具なし(ホースのみ)
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21
材質亜鉛製
寸法A(mm)460
寸法D(mm)100
寸法B(mm)60
寸法C(mm)420
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具中島式
材質(金具)黄銅製
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470
ホース長さ(m)40A×20
1セット
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン
仕様ホース:型式適合品
種別AJ 40X15M 0.7 綾
取付方式綾織り
長さ(m)15
呼び径40
材質(ホース)ポリエステル製
金具町野式
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン
用途屋内消火栓・消防署指導場所
適合ホース:型式適合品
形状取付:綾織り
長さ(m)15
呼び径40
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)0.7
金具町野式
舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)1.3
材質(ホース)ポリエステル繊維
金具中島式
取付方式アルミ加締め
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの男金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
材質アルミ製
タイプ男
規格国家検定品
金具町野式
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの女金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
材質アルミ製
タイプ女
規格国家検定品
金具町野式
用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様ホース:型式適合品
取付方式綾織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
特性PRO仕様(耳部補強)
船舶・消防・散水用ホース
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具ANSI式
材質(金具)黄銅製
関連キーワード
1
2
次へ