消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。
◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート!
◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。
◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
吐出口径(mm)21A
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水
仕様ノーコンパウンド
材質アルミ
色青
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40
筒先(呼び径)40A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式メス仕様。
材質アルミ製
規格町野式女
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。
◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート!
◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。
◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:ゴム/樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
吐出口径(mm)21A
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード