低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音レベル(dB(A))82
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番373-9210
サイズ55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0680
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)18
ノズル形状特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ノズル長(mm)25
取付口(ノズル)G1/8
質量(g)22
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)-10~60
接続方法カプラー接続
使用空気圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
トラスコ品番269-0611
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4210
全長(mm)239.5
質量(g)151
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番288-2159
材質真鍮
質量(g)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4147
全長(mm)155.5
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12
ノズル取付部ネジ径G1/8
トラスコ品番288-2141
材質真鍮
質量(g)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質真鍮
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約12
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4833
材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)121
質量(g)96
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)14
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様静音ノズル仕様
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
トラスコ品番227-5805
全長(mm)71
質量(g)81
吸気管径(Φmm)13
最小内径(Φmm)8
空気消費量(m3/min)0.23
排気口Φ10mm
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
全長(mm)98
トラスコ品番227-5791
全長(mm)71
質量(g)60
吸気管径(Φmm)10
最小内径(Φmm)5
空気消費量(m3/min)0.16
排気口Φ7mm
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
寸法D45度
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。
仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)
付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)
ねじSサイズ
消費電力(W)20
本体質量(g)約514
定格電圧 DC V12
機能ダブルアクション
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
電源(AC V)100~240(50-60Hz)
定格時間(分)30
運転音(dB)50以下
ホース取付口差し込み式
空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。. セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
仕様タイプ = 調整可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
関連キーワード
1
2
3
次へ