4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
接続口Rc 材質SCS 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 発音限界温度(℃)66 適合圧力(MPa)0.7以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口Rc 材質SUS 流体温度(℃)0.7以下 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 発音限界温度(℃)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)