小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。
材質本体:SGP、吸音材:グラスウール
接続口R
種別部品
ねじの種類R
接続方式R
消音効果(dB)20以上
材質(本体)樹脂
種別エアマフラ
消音効果(dB)30以下
使用流体空気
接続口R
材質(本体)樹脂
種別エアマフラ
使用流体空気
関連キーワード