7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 消音効果(dB)20 使用流体空気 接続口ワンタッチ配管 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)10.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-6 全長(mm)34.6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
685 税込754
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)17 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-8 全長(mm)48.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
710 税込781
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-4 全長(mm)31.6 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
660 税込726
翌日出荷

SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKD CADデータあり
1個
633 税込696
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)