機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
接続口G
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
消音効果(dB)20(A)以上
最高使用圧力(MPa)1
接続口G
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)18
消音効果(dB)30
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-2
全長(mm)38.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
接続口G
取付ねじサイズ3/8
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)62
消音効果(dB)20
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-3
全長(mm)58
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
接続口G
取付ねじサイズ1/8
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)12
消音効果(dB)25
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-1
全長(mm)28.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
接続口G
取付ねじサイズ1/2
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)78
消音効果(dB)25
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-4
全長(mm)66
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
消音効果(dB)30以上
Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE
接続口径【ネジインレット】G1/4オス
タイプサイレンサ
シリーズU
接続方式【インレット】ネジ
コード121-5865
最大圧力(bar)【最高流入】10
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-10~70
接続口G
ノイズリダクション80dB(A)
アズワン品番63-6799-90
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード