カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 空圧用サイレンサ(9)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器(3)
  • ベン(3)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
接続口
  • Rc
  • G(10)
  • M(14)
  • NPT(4)
  • R(38)
  • その他(7)
消音効果(dB)
  • 12(1)
  • 20(1)
有効断面積(mm<sup>2</sup>)
  • 29(1)
  • 47(1)
  • 76(1)
  • 165(1)
  • 195(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 305(1)
材質(本体)
  • 樹脂(2)
  • 金属(6)
樹脂・金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消音器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベンサイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)ベン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口Rc材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベンサイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)ベン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
接続口Rc材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベンスチームトラップ用消音器 BH-1型ベン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途スチームトラップ出口側専用接続口R/Rc適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下
サイレンサ(消音器) H&Hサイレンサ(消音器)H&H
399税込439
1個
翌日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
Rc 1"   サイレンサー エスコRc 1" サイレンサーエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ1材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)300仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
Rc3/4"  サイレンサー エスコRc3/4" サイレンサーエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
サイレンサ(空気用) 日本精器サイレンサ(空気用)日本精器(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器サイレンサ(ジェットクーラオプション)日本精器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら