SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)0.98
接続口R
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
こんなお得な商品も!

サイレンサ 真鍮製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅
使用圧力(MPa)1
消音効果(dB)20以上
使用流体空気
周囲温度(℃)5~150
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
接続口G
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途スチームトラップ出口側専用
接続口R/Rc
適合流体ドレン(復水)
端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ
適合圧力(MPa)1.6以下
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R
材質(本体)プラスチック
消音効果(dB)25
タイプ樹脂サイレンサー
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード