「液体 ボックス」の検索結果

515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン) 規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 取手を内側にすれば、積み重ねた場合も収納物を傷める心配がなく、取手を外側にすれば、重ねて収納できるので場所を取りません。 亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。 材質スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型 材質/仕上スチール製(焼付塗装)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g)20 種別コンテナ用コック トラスコ品番280-2431 材質ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷


液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
用途湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)167 幅(mm)60 厚さ(mm)5 グレー
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。 固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに 仕様甘いエーテル臭 トラスコ品番138-3625 材質ポリエステルウレタン 容量(mL)40 使用温度範囲(℃)-50~250 液色 引火点(℃)(密閉式)-17℃ 粘度液体(チキソトロピックゲル) 危険等級 アズワン品番64-8326-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニル グレー 高さ(mm)52 縦(mm)95 横(mm)54
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

業務用のファーファ液体洗剤です。黒ずみ防止剤配合で衣類の黒ずみをふせぎます。抗菌防臭成分。生乾きのイヤなにおいを防ぎます。蛍光剤 漂白剤は無配合。肌の敏感な方や小さなお子様にもおススメです。ベビーフローラルの香り。ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。
成分界面活性剤(13%ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、再付着防止剤 香りベビーフローラル 標準使用量水65Lに対して55ml 内容量(kg)16
1箱(16kg)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。 カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。 実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。
材質容器:PE、キャップ:PE pH中性域5.4~6.5(原液) 主成分カーボンブラック・水
1個(3L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。 固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに 仕様甘いエーテル臭 トラスコ品番138-3624 材質ポリエステルウレタン 容量(mL)75 使用温度範囲(℃)-50~250 液色 引火点(℃)(密閉式)-17℃ 粘度液体(チキソトロピックゲル) 危険等級 アズワン品番64-8326-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量37mL 危険物の性状水溶性
1本(75mL)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。 pH10 形状液体 透明 使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。 材質スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 適合0360、0361、0362 種別ノズル 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)18 耐熱温度(℃)60 口径D(Φmm)13
1個
279 税込307
当日出荷

重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。 吸収量(L/箱)13 質量(kg/セット)2 仕様ボックスタイプ トラスコ品番324-1025 セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 アズワン品番8-1082-07
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。キャスター付なので、重たい容器の移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SH BIB No.20K 寸法(mm)317(311)×317(311)k×907 高さ(mm)907 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×907 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ボックスタイプ トラスコ品番298-5659 セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 箱寸法(mm)520×150×310 吸収量(L/箱)15
1箱
13,980 税込15,378
当日出荷

オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13 材質耐水紙
1個
1,150 税込1,265
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要な時はフラットに収納。キャンプでもレジャーでも、あらゆるシーンで大活躍。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックス。高品質でタフなD600生地を採用。PEVA素材で、内側防水仕様。お手入れしやすい構造。蓋裏に大きめメッシュポケット付。36時間持続する保冷力。※自社テスト済み。フラット収納※薄さ約8cmまでフラットになります!。2色展開でカジュアルでも本格ギア使いでも。デザイン性のある形状と色味で、室内で見せる収納にも!。350ml缶で約30本。500mlペットボトルで約14本のちょうど良い収納量。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックスの登場です。保冷はもちろん保温効果も有り!食品の温度をキープしたり、ギアの収納などにも大活躍。従来のクーラーボックスの形の概念を一掃した円柱形は、中にあるものを取り出す時に、4辺を開かず出し入れが可能。また、大きな物の収納時にはガバッと開くので、ストレスなく取りあつかえます。内側にシルバーのPEVA素材を使用し、超音波溶着で接合。(内部からの摩擦発熱を使って溶着)。仕上がりが美しく防水効果も抜群です。 。内部で氷が溶けたり液体がこぼれても、直接中性洗剤等で洗浄をすることができ、お手入れが簡単。蓋裏全面には、ファスナー付きの大きめメッシュポケット。保冷剤を入れたり、細かなカトラリーや部品を小分けにして収納することができます。高さは最大約265mmですが、サイドの調整ベルトで可変するので、ピッタリ収納したい物にも対応できます。デザイン性が高く、お部屋の"見せる収納"にもGOOD!。レゴなどの細かなおもちゃ収納~ブランケットやぬいぐるみまで。中身を柔らかいものでいっぱいにすれば、お子さまの簡易なチェアーがわりにもなります。また、型崩れをしないようにワイヤースプリングを内蔵しているので、帽子やキャップ等の収納にもオススメ。使うときはスプリング機能でワンアクションで円柱形に。使用しない時も、ワンアクションでフラットに。約8cmの薄さになるので、ショッピングなどの持ち出し、車のトランクや収納棚などにかさばらずに保管ができます。
用途他の人が持っていないソフトクーラーボックスを探している。本格使用もカジュアル使用も両方使えるクーラーボックスが欲しい。保冷・保温兼用のクーラーボックスを探している。お皿ごとクーラーボックスに入れて保温/保冷したい。隙間収納を日常的に活用している。見せる収納グッズを日常的に活用している。使わなくなった時の用途がある、サステナブル利用ができるデザインを探している。 セット内容本体×1 材質ナイロン/PEVA 容量最大約25L~可変型(形状により異なる) 質量(g)約720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開:約345×345×265 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×325×220 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×345×80
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚) 材質本体/ダンボール、袋/PE
1ケース(6個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 吸収量約362mL/枚 吸収量(L/箱)約36.2 縦(cm)25 アズワン品番1-8086-03 横(cm)33
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型 材質/仕上スチール製(焼付塗装) 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法・高さ(mm)43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイ5Lバックインボックス
エコ商品
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

セキスイ20Lバックインボックス
エコ商品
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ
蒸れにくさと防水を両立したボックスシーツです。汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。手洗い可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。
材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング、【マチ部分】ポリエステル100% 目付(g/m2)表側:150、裏側:15 マチ(mm)300
1枚
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)