用途塗装面の洗浄、艶出し、保護
適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面
危険物の類別非危険物
スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護
適合自動車・オートバイの塗装面
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-44
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)
容量(mL)473
アズワン品番64-3280-40
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。
用途自動車・オートバイ用ワックス
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)
容量(mL)473
アズワン品番64-3280-47
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
関連キーワード