「液体 窒素 凍結 保存 容器」の検索結果
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
付属品キャニスター6本
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
柔軟性があり、あらゆる容器内の液体窒素水位の測定に使用できます。
寸法(mm)920(目盛最大)
1個(1個)
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用
付属品フタ、キャにスター×6
1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間
材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品
寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)
質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750
温度センサーK熱電対
収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)
吸着量液体窒素/230g以上
オートパワーオフ3分
材質(フタ)ポリカーボネート
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。
鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。
車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。
またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
優れた断熱性を有するアルミニウム細口容器です。
細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限におさえます。
貴重な資料の正確かつ迅速な貯蔵・取り出しが可能です。
記帳またはコンピューター記録管理のいずれにも適した管理システムです。
レベルモニター付きタイプは液体窒素の液面量を監視できます。
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用
付属品標準フタ、ラック×4
口径(Φmm)215
外径(Φmm)558
従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6
質量(kg)満:190、空:56.7
高さ(mm)1003
口径(mm)215
外径(mm)660
保持期間(日)176
消費量(L/日)0.99
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
7日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4
質量(kg)満:141、空:51.7
高さ(mm)1003
口径(mm)215
外径(mm)558
保持期間(日)122
消費量(L/日)0.99
1個
¥819,800
税込¥901,780
7日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4
質量(kg)満:75.3、空:34.4
高さ(mm)733
口径(mm)215
外径(mm)558
保持期間(日)74
消費量(L/日)0.85
1個
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。
また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。
寸法(mm)容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550
質量(kg)15.4
収納数キャニスター:6本、アンプル:720本
収納容量(L)収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
1個
¥453,000
税込¥498,300
8日以内出荷