カテゴリ

  • 測定用品(91)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 厨房用品(26)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 家電(6)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)

「液体 計量」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aggtaメモリ付き揚げ物フライパン20CM シービージャパンAggtaメモリ付き揚げ物フライパン20CMシービージャパン
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
1台6役で調理がスムーズに!これひとつで毎日の料理がもっと楽になる「Aggta メモリ付き揚げ物フライパン 20cm」揚げ物はもちろん「茹でる・炒める・焼く・煮る・沸かす」の6通りの調理に対応する万能フライパン内側には便利な目盛り付きでそのまま計量!手間いらずの時短クッキング。水や調味料をわざわざ計量カップに移す必要がなく、フライパンに直接注いでサッと調理することができます。忙しいときほど重宝する「ちょっとした工夫」が、料理の効率を変えてくれます両サイドには注ぎ口がついており、利き手を問わずスムーズに注ぐことができます。さらにフチのS字形状が対流を生みやすく、煮物やスープ調理中の吹きこぼれを抑えてくれます。※使用状況によって吹きこぼれる可能性があります。液体(油など)によって対流は生まれませんこれ1つで済むからキッチンが散らかりにくく、洗い物も減らせます。焦げ付きにくくお手入れ簡単な内面ふっ素樹脂加工で、揚げ物や炒め物のあとでもスルッと汚れが落ちて、洗う手間が減ります。使用後は台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗ってください
材質[本体]アルミニウム合金、[ハンドル]ステンレス鋼、表面加工、[内面]ふっ素樹脂塗装加工、[外面]焼付塗装寸法(mm)355×225×100
ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種 LION(ライオン)ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種LION(ライオン)
479税込527
1個(480mL)
当日出荷から翌々日出荷
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)エー・アンド・デイ
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.43MB)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒取扱説明書(10.02MB)材質(計量皿)SUS304
薬包皿(秤量皿) ナリカ薬包皿(秤量皿)ナリカ
6,100税込6,710
1パック(500枚)
6日以内出荷
液体・固体の計量に液体、粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。2方を指ではさむことにより簡単に確実に移し替えができます。白色では有色の、黒色では白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン入数(枚)500
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
全自動電気洗濯機 9.0kg ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kgツインバード
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?
付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)質量(kg)約37電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)620/640(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )運転音(dB)39/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)136設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)水量(L)(標準)68
液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製be worth style(ビーワーススタイル)
2,798税込3,078
1個ほか
5日以内出荷
液体が垂れずにピタッと止まる、ステンレス製のボウル卵焼きや合わせ調味料、下ごしらえにぴったり液だれしにくい、特殊な2段階の注ぎ口円型ではなく液体を注ぎ口に集中させ、液体が一気に出るのを防ぎスムーズになる、しずく型の底面持ちやすさにこだわった緩やかなカーブの淵穴があることで親指がフィットしてボウルをしっかり支え、引っ掛け収納にも対応内側には、50ml単位で300mlまでの目盛り付き外側はラップがぴたっと密着する、なめらかな光沢仕上げ実用容量 300ml、満水容量 約450ml
用途ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製材質本体:18-8ステンレス質量(kg)0.14容量(mL)実用容量300、満水容量450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×11.5×7.4
中利 京好み八丁赤だし液みそ 270g x10 中利中利 京好み八丁赤だし液みそ 270g x10中利
4,998税込5,398
1セット(10個)
6日以内出荷
中利製造の豆みそに、米みそを調合したかつおだし入り液体タイプの加工みそです。お好みの具材と本商品を大さじ一杯(17g)お椀に入れ、お湯を約150?注ぐだけで、カンタン、すぐに美味しいお味噌汁ができます。
保存方法常温
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml自然暮らし
2,698税込2,968
1個(100g)
4日以内出荷
植物の成長を早めたい、株を大きく太らせたい、さらに美しく健康に育てたい。とことんこだわりたい植物育成ユーザーにおすすめの粉末液体肥料です。スッと溶けてすぐに使える粉末液肥が、植物の成長をサポートします。毎日の水やりにひと手間加えるだけで、あなたの大切な植物に栄養をチャージ。高い水溶性で溶け残りが少なく、速効性&高い効果を求める植物育成ユーザーにおすすめの肥料です。観葉植物や多肉植物、アガベやサボテンから水耕栽培まで、幅広い植物栽培に使える万能タイプです。(添加液肥お試しサイズを併用することで、水耕栽培に最適な溶液になります)添加液肥お試しサイズを使いきってしまった、または野菜など水耕栽培で多量の溶液を使用するという場合は、「水でうすめる添加液肥150ml(単品)」のご利用をおすすめします。窒素、リン酸、カリウム、マグネシウム、微量要素(鉄・銅・亜鉛・モリブデン)をひとつにまとめたオールインワン肥料粉末は水に素早く溶け、栄養を植物へ迅速に補給可能付属のスプーンで計量簡単&希釈の目安量が分かりやすく失敗しない観葉植物、多肉植物、塊根植物、ビカクシダ、草花、花木、果樹、野菜など様々な植物に使える水耕栽培、ハイドロカルチャーにも◎【粉末液肥+添加液肥】シンプル&おしゃれなデザインで植物やインテリアの邪魔をしない水に溶かして使うタイプで経済的【1瓶(100g)で100~200L分】《粉末液肥成分》:チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン「水でうすめる添加液肥 お試しサイズ20ml」が付属!併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液に《添加液肥成分》:硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%
付属品添加液肥[硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%]お試しサイズ20ml付き成分チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン内容量(g)100
SB 微量要素液肥1号 イノチオアグリ株式会社SB 微量要素液肥1号イノチオアグリ株式会社
5,698税込6,268
1箱(20kg)
翌々日出荷
鉄以外の微量要素(Mn,B,キレートZn,キレートCu,Mo)を養液栽培用に適した割合で配合した微量要素液肥です。計量し原液に入れ、それを希釈し、培養液を作るための液体肥料です。タンク原液のpHは3~6.5の範囲内でご使用ください。1,000倍希釈で葉面散布としてもご使用できます。
用途養液栽培用肥料成分マンガン・ほう素・銅・亜鉛・モリブデン
SB硝安液 イノチオアグリ株式会社SB硝安液イノチオアグリ株式会社
3,398税込3,738
1缶(20kg)
翌々日出荷
アンモニア性窒素(AN)と硝酸性窒素(NN)を同量ずつ含む肥料で、窒素成分の調整に使用できる非危険物の硝酸アンモニウムです。計量し原液に入れ、それを希釈し、培養液を作るための液体肥料です。
用途養液栽培用肥料成分アンモニア性窒素8.5% 硝酸性窒素8.5%形状液体種類液体肥料・単肥
料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入) cotta料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入)cotta
999税込1,099
1セット(1セット)
4日以内出荷
各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。 料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。 1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。 2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。 3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。
材質メタクリル樹脂寸法(mm)直径40×H60容量(mL)満水容量70規格2個セット耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
計量カップ(フタ付) ヨトリヤマ(世取山)計量カップ(フタ付)ヨトリヤマ(世取山)
299税込329
1個
当日出荷
計量の他、取っ手がついているので多用途に使用できます。
用途液体の計量などに。トラスコ品番806-5909材質ポリプロピレン(PP)半透明容量(L)1容量(cc)1000
超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き) エスコ超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き)エスコ
162,400税込178,640
1台(1台)
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mmストローク(mm)130質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量ベース長(mm)343爪幅(mm)75爪長さ(mm)100本体高さ(mm)294ベース幅(mm)176爪荷重(t)3頭部荷重(t)10繰り返し・詰め替え対応
高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)高精度電子台はかりVIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
ハイゼン T‐200 15Kg 業務用 ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用ハイゼン
11,980税込13,178
1箱(15kg×1箱)
9日以内出荷
船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品 〔中性洗浄剤〕<液体>
用途使用方法・使用量の目安※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着した重油の場合タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。液性中性コック別売り(注文コード:33404088)関連資料商品説明資料(0.74MB) 商品SDS(0.3MB)
ソープンライム 本体 600ml カネヨ石鹸ソープンライム 本体 600mlカネヨ石鹸
149税込164
1個
当日出荷
泡切れ良くすすぎが簡単です。さわやかなライムの香り。スポンジ除菌です。
トラスコ品番645-2089容量(mL)600タイプ液体容器仕様ボトル希釈倍率1倍液性中性香りライム使用濃度使用量の目安/水1Lに対して1.5ml(料理用小さじ1杯は約5ml)/【スポンジ除菌】スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、全体に浸透させ次に使用するまで置いておく。(全ての菌を除菌するわけではありません)着香料香り有商品タイプ本体
リキッドエイド マルチビタミン バード WILDリキッドエイド マルチビタミン バードWILD
1,098税込1,208
1箱(60mL)
4日以内出荷
小鳥に不足しがちな各種ビタミンをバランス良く配合。シード食では不足がちな各種ビタミンを飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミン健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。健康な腸内環境を保つ、オリゴ糖配合。・着色料不使用/安息香酸ナトリウム不使用。シード食や小食の小鳥に不足しがちな、各種ビタミンをバランス良く配合した、飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミンです。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。ビタミンC 等の壊れやすい成分を守るために、遮光性と ビタミンの保存性能が高い、高密度ポリエチレン容器を使用しています。
付属品計量スプーン成分【ビタミン含有量(標準分析値/60mLあたり)】、ビタミンA:1,404IU、ビタミンD3:300IU、ビタミンE:8.3IU、ビタミンC:97.5mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンB12:0.002mg、ニコチン酸アミド:14.5mg、パントテン酸カルシウム:7.3mg、葉酸:0.2mg容量(mL)60カロリー(kcal)184以上/ 1本あたり(60mL)原材料オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸)
さじかげん MEシリーズ DAIWA(ダイワ)さじかげん MEシリーズDAIWA(ダイワ)
699税込769
1個
10日以内出荷
しょうゆ・酢・酒・みりん・シロップ・タレなどの液体調味料入れとして使用可能!少しの工夫で作業効率アップ!大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に、計量スプーン・レードル要らず!※押し加減により出る量が多少異なることがあります。※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。
仕様●サイズ(直径×高さ):Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ/ポリエチレン、キャップ・中筒/ポリプロピレン●食洗機不可アズワン品番68-4538-45
エスコートシリーズ メジャーカップ R 1ケース 15個×4小箱入 岩崎工業エスコートシリーズ メジャーカップ R 1ケース 15個×4小箱入岩崎工業
39,980税込43,978
1ケース(4箱×15個)
6日以内出荷
すべりどめの為に底と取っ手にゴムに近い素材(熱可塑性エラストマー)を成型時に一体化させた熱湯も計れる耐熱メジャーカップです。食器洗い乾燥機にもご使用可能です。液体だけではなく砂糖や小麦粉などの計量もできる視認性の高い見やすいメモリ
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズThermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1個(500枚)
6日以内出荷
計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズ アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズアズワン
28,900税込31,790
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
クリザール SVBシニュアタ クリザールジャパンクリザール SVBシニュアタクリザールジャパン
12,980税込14,278
1個(250粒)
3日以内出荷
切り花の葉の黄化を抑制する前処理剤です。特にスターチスシヌアータの茎と葉の変色を抑え、より長くスターチスシヌアータを楽しむことができます。その他対象の花としてユリ・アルストロメリア・ユーフォルビアフルゲンス・エリンジウムなどがあります。切り花の品質を保持し、日持ちを長くします。錠剤タイプですので計量の手間が要らず便利です。
用途標準使用量は3Lの生け水に1錠、標準処理時間は4~72時間です。生産者向け入数250粒
クリザール CVBNリフィル クリザールジャパンクリザール CVBNリフィルクリザールジャパン
5,998税込6,598
1個(800錠)
5日以内出荷
生産者、流通階段向けの切り花コンデショナーです。バクテリアの増殖を防ぎ、生け水を清潔に保ちます。錠剤タイプの鮮度保持剤ですので、計量の手間が要らず便利です。
用途4Lの生け水に1錠です。生産者・生花販売店向け入数800錠
ブラウン パワーブレンド1 ブレンダー ブラウンブラウン パワーブレンド1 ブレンダーブラウン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
独自のトライアングルジャグ三角形のジャグ構造により、食材の角が当たることで勢いのある対流を促し、素早く均一に食材を撹拌します。 スムースクラッシュブレードシステム(NEW)ゴールドチタンのブレード※1が耐久性と切れ味の持続を実現、さらに独自のブレード構造により効率的に攪拌します(※1: ステンレス素材にコーティングしています) 3つの安全構造(NEW)本体とジャグをしっかり固定するジャグロックシステム、さらにモーターを過度な負荷から保護するためのモーター温度制御とモーター冷却システムの、3つの安全構造から成り立っています。 用途が広がるスムージータンブラーとミル、そして便利なタンパー付き(NEW)1人分の量のスムージーなどをつくって、そのまま飲んだり持ち運びができるスムージータンブラー付きです。さらに、スパイスやコーヒー豆などを挽くときに便利なミル付き。ステンレス内面加工で清潔にお使いいただけます。タンパーは、蓋を開けずに、空回りしやすい葉野菜などを攪拌できます。調理した食材をかき出すときにも便利です。 1.0Lの最大使用可能容量1.0Lの容量があるので幅広い用途にお使いいただけて、ファミリー層にも便利な1台です。 2段階スピード+パルス2段階のスピードとパルスでコントールができるので、お好みの仕上がりを簡単に得られます。・高速: 個体を含んだ液体や重たい液体の攪拌に・低速: 軽い液体や温かいスープの攪拌に・パルス: 断続的な攪拌やアイスクラッシュ※1に(※1: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用) サーモレジストガラス採用熱いスープ※1から冷たいクラッシュアイス※2まで、料理の幅が広がります。ガラス素材なので清潔にお使いいただけます。(※1: 食材はあら熱を取ってから攪拌してください(90℃以下))(※2: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用) 2way計量キャップ計量キャップは最大容量30mlで目盛り付きなので、液体や小さな食材を正確に計量することができます。計量した食材をそのまま投入口から追加ができる2way仕様です。計量キャップはふたに取り付けられるので、なくす心配もありません。 食材の後入れが可能お好みの仕上がりに合わせて食材の後入れが可能です。食感を残したい食材は仕上げの段階で投入したり、途中で加水をするなど調整いただけます。 簡単お手入れブレードはジャグ部分から取り外しができるのでお手入れが簡単です。また本体(モーター部)と一部のパーツ以外は食器洗い機で洗浄できて楽々。
ブラウン パワーブレンド1 ブレンダー ブラウンブラウン パワーブレンド1 ブレンダーブラウン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
独自のトライアングルジャグ三角形のジャグ構造により、食材の角が当たることで勢いのある対流を促し、素早く均一に食材を撹拌します。 スムースクラッシュブレードシステム(NEW)ゴールドチタンのブレード※1が耐久性と切れ味の持続を実現、さらに独自のブレード構造により効率的に攪拌します(※1: ステンレス素材にコーティングしています) 3つの安全構造(NEW)本体とジャグをしっかり固定するジャグロックシステム、さらにモーターを過度な負荷から保護するためのモーター温度制御とモーター冷却システムの、3つの安全構造から成り立っています。 便利なタンパー付き(NEW)蓋を開けずに、空回りしやすい葉野菜などを攪拌できます。調理した食材をかき出すときにも便利です。 1.0Lの最大使用可能容量1.0Lの容量があるので幅広い用途にお使いいただけて、ファミリー層にも便利な1台です。 2段階スピード+パルス2段階のスピードとパルスでコントールができるので、お好みの仕上がりを簡単に得られます。・高速: 個体を含んだ液体や重たい液体の攪拌に・低速: 軽い液体や温かいスープの攪拌に・パルス: 断続的な攪拌やアイスクラッシュ※1に(※1: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用) サーモレジストガラス採用熱いスープ※1から冷たいクラッシュアイス※2まで、料理の幅が広がります。ガラス素材なので清潔にお使いいただけます。(※1: 食材はあら熱を取ってから攪拌してください(90℃以下))(※2: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用) 2way計量キャップ計量キャップは最大容量30mlで目盛り付きなので、液体や小さな食材を正確に計量することができます。計量した食材をそのまま投入口から追加ができる2way仕様です。計量キャップはふたに取り付けられるので、なくす心配もありません。 食材の後入れが可能お好みの仕上がりに合わせて食材の後入れが可能です。食感を残したい食材は仕上げの段階で投入したり、途中で加水をするなど調整いただけます。 簡単お手入れブレードはジャグ部分から取り外しができるのでお手入れが簡単です。また本体(モーター部)と一部のパーツ以外は食器洗い機で洗浄できて楽々。
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セットアズワン
3,990税込4,389
1セット
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入りアズワン品番67-5203-47
容積式ポンプ Verderflex容積式ポンプVerderflex
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
M1500シリーズプラスチックポンプ M1500ペリスタルティックポンプは、各種の送液及び分注ニーズに応える汎用高性能ソリューションです。シンプルな設計で信頼性が高く、メンテナンスコストが最小で済みます。損傷したチューブやチューブエレメントも手早く交換できるため、ダウンタイムとコストを最小化できます。ポンピングアクションが緩やかなので、研磨性、腐食性のある物質や、生体培養液などの剪断力に弱い物質に適しています。液体に接触するのがチューブだけなので殺菌用途にも使用でき、簡単に殺菌できます。 特長と利点:2ローラー設計 サポートベアリング付きCycoloy樹脂ポンプヘッド 丈夫なABSケース 熱保護されたモータ及び冷却ファン 自吸式 繰り返し精度: ±0.5 % 計量精度: ±2 % (分注量による) 用途:ペリスタルティックポンプは、次のようなさまざまな用途及び産業での分注及び送液に適しています。 自動販売機 飲料分注 食品加工 印刷 包装 皿洗い機 バッテリ液充填 化学洗浄 機器の殺菌 種子粉衣 ラボサンプリングシステム エアコン及び復水
仕様●ポンプタイプ:せん動●ドライブタイプ:電気●最大流量:324ml/min●シリーズ:M1500●ボディ材質:ABS●電源電圧:24 V dc●入力パワー:30W●RoHS適合状況:適合●コード番号:125-4036アズワン品番68-4150-25
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
ウォシュナル洗たく用洗剤 SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤SARAYA(サラヤ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。トラスコ品番176-2081材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙タイプ液体容量(L)10容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%適合流体液体
洗濯槽カビキラー 業務用 ジョンソン洗濯槽カビキラー 業務用ジョンソン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
たっぷり使えるお得な5kg 洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解 カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
付属品計量カップトラスコ品番579-2105タイプ液体容量(L)5
ジョーロにポイ!かんたん液体肥料 セントラルグリーンジョーロにポイ!かんたん液体肥料セントラルグリーン
599税込659
1個
3日以内出荷
約90秒待つだけ!個包装タイプで計量不要、手を汚さず使えますジョーロに入れるだけで簡単に液肥が作れる錠剤タイプの肥料です。 1錠ずつ個包装されています。
用途草花、庭木花木成分窒素8/りん酸20/加里12形状錠剤区分普通肥料タイプ速効性容量(g)40配合【有機率】0形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)175×130原材料化成肥料適合作物草花、庭木花木肥料の種類発泡錠剤肥料粒サイズ(mm)20
洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤 500ml エコワン洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤 500mlエコワン
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤は、石けんのアルカリ分をリンス剤が中和して、石けんの溶け残りや黄ばみを防ぎます。さらに、洗濯槽の裏へ石けん成分が付着するのを軽減させます。『洗のチカラ』で衣類を洗った後、溜まったすすぎ用の水にリンス剤を入れ、よく混ぜた後すすいでください。衣類の黄ばみや変色ニオイ残りを防ぎます。
用途毛、絹(水洗いができる表示のあるもの)、綿、麻、合成繊維用に。クリーニングに出す予定だった衣類をご家庭で洗濯したい際に。大事な衣類を洗濯したい際に。付属品計量キャップ成分クエン酸、クエン酸カリウム形状液体容量(mL)500液性酸性寸法(縦×横×奥行)(mm)200×65×65商品タイプ本体適合用途おしゃれ着用
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら