液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様手洗い用
トラスコ品番227-0188
容量(mL)350
質量(g)335
呼び径(mm)13(G1/2)
寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242
タンク容量(mL)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
容量(L)0.35
接続ねじW30山12
タンク容量(mL)350
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
押上式の石鹸液容器。専用の接着剤でタイル・コンクリート壁に手軽に取り付けができます。
シリーズシャボネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×109×170
容器(mL)500
TKG品番9-1430-1201
TKG品番(2017)6-1285-0801
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途手指衛生。
容量(L)0.5
質量(g)90
トラスコ品番400-5414
材質PET、ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×215
商品タイプ詰替え容器
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
水栓に簡単に取付けできます。
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
油脂汚れを強力に分解して洗浄します。
排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。
天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
危険物の類別非危険物
1個(2L)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。透明ボトルは中身の残量も一目瞭然。収納にも便利なコンパクトサイズです。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PET
容量(mL)800
1個(800mL)
¥359
税込¥395
翌日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-17
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250
アズワン品番3-5374-11
TKG品番9-1318-1101
TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。
ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801
1個(4L)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
カベ付けタイプ、ビス・接着剤付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手肌にやさしいせっけんハンドソープです。大容量なので職場やご家庭のあらゆる場所で使えます。泡ポンプ・液体ポンプ兼用。さっぱりとしたレモンの香り。廃棄を考えたつぶせる容器です。お得用の5kg。
タイプ泡ポンプ・液体ポンプ兼用
商品タイプ業務用
1個(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スクラブハンドクリーナ専用の空容器です。中に洗剤は入っておりません
商品タイプから容器
容量(kg)2.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード