カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(384)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(55)
    • びん/容器類(51)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(16)
    • ハンドラップ(4)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 塗料用ボトル(1)
  • 厨房用品(42)
    • 調味用ディスペンサー(1)
  • 卓上消耗品(39)
  • 制御機器(23)
  • 清掃用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 医療(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 日用品(7)
  • 手袋(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「液体容器」の検索結果

640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トスロン密閉タンク ナリカトスロン密閉タンクナリカ
4,850税込5,335
1個
13日以内出荷
固体物、液体物、粉体物の保管・輸送に、また汚物や廃棄物の処理に、その他試料の乾燥保存用デシケーターとして、多目的に使用できる完全密閉式の携帯型容器です。
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)耐熱(本体80、ふた60)、耐冷(-30)
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
三角フラスコ(HARIO) HARIO三角フラスコ(HARIO)HARIO
780税込858
1個
6日以内出荷
液体がはねても外に飛び出しにくいので、滴定実験などに使えます。また、液体を一時保管する際に、ビーカーなどの口径が大きい容器に比べて蒸発しにくいのも特長です。
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
ロート タケコシロートタケコシ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に仕様足部:空気抜き加工あり材質18-8ステンレス鋼シルバー下口径(Φmm)(外径)約15 (内径)約13
タイトペール缶TA-20 ジャパンペールタイトペール缶TA-20ジャパンペール
3,998税込4,398
1缶
16日以内出荷
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
ステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具エム・あい
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。扁平缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ370(250)×425(320)×860(415)有効内寸(mm)容器枠/200×360×385ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器扁平缶20L
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器浅型段ボール20L
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
アラエテルン CLEAR セット クリーンケミカルアラエテルン CLEAR セットクリーンケミカル
4,758税込5,234
1箱
6日以内出荷
ブラッシング洗浄評価用テストソイル。器材が効果的に洗浄されているかどうかを目視で確認するための洗浄評価用テストソイルです。洗いにくい器材の洗浄手順確認用洗浄作業者のトレーニングにご利用頂けます。器材に塗って洗い方をチェック。作業者が正しく洗浄できたかどうか作業者の教育に使用できる透明タイプ。
使用方法1.器材の汚れが付着しやすい部分、洗いにくい部分に適量塗布します。2.触って手につかない程度に乾燥させて下さい。室温で8~10分程度の乾燥を推奨します。3.洗浄を行います。4.汚れが残っていないかを目視で確認し、洗浄性を評価して下さい。形態A剤(粉末/別毛付容器)、B剤(液体/20ml)アズワン品番69-4894-76
ディッシュ 3個入り G-3Dシリーズ 堀内製作所ディッシュ 3個入り G-3Dシリーズ堀内製作所
4,898税込5,388
1セット(3個)
3日以内出荷
●少量の液体や薬剤を入れられる容器です。
材質ソーダ石灰ガラスサイズ34Φ×H21mm
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型三立機器
319,800税込351,780
1台
17日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
扁平缶 瑞穂化成工業扁平缶瑞穂化成工業
849税込934
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。取手付きです。片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途液体を入れる容器。トラスコ品番120-1698材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)172乳白色高さ(mm)280奥行(mm)125容量(L)4口径(mm)30中栓ありパッキンなし
Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット testo(テストー)Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセットtesto(テストー)
51,980税込57,178
1セット
24日以内出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途液相・気相液体窒素容器に。トラスコ品番253-6523セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30.5奥行(mm)75センサーK熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-195~+40プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器アクアシステム
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください中継器1台で50m延長可能です5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に容器の在庫切れでお困りな方に工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
バケットカーゴ 22L リスバケットカーゴ 22Lリス
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
長尺物や液体を運搬できる、座れるフタ付きバケツ型容器内寸高さが約37.5cmあり、長さのあるものも収納可能片手で持ち運びやすく水平に固定もできるハンドル小物を整理・収納できる中容器付き中容器は本体外側にも取り付け可能外したフタは本体に引っ掛けて固定可能
用途薪や枝などの運搬、清掃用具の収納などに。座れる 収納 ボックス バケツ ハンドル付き ふた付き キャンプ 釣り 洗車 ゴミ箱 アウトドア 日本製材質PP質量(kg)1.58容量(L)22耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.8×33×41.7繰り返し・詰め替え対応
マイコンフードプロセッサー TIGERマイコンフードプロセッサーTIGER
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
容器は軽くて丈夫なステンレス製 。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能 。 4つの調理コースを採用 。(みじん・ミンチ、おろし・スープ 、ホイップ 、パンこね)
寸法(mm)287×172×238質量(kg)2.6容量【1回に調理できる最大量】650g:ハンバーグのたねの場合/600ml:液体の場合電源(V)単相100(50-60Hz)消費電力(W)160定格時間(分)30
龍馬1865(ノンアルコール) 日本ビール龍馬1865(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
日本初添加物ゼロ麦芽100%のノンアルコールビール。ビールのような麦芽の旨味とホップの苦みがたまらない「ビール通」好みの味わい。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
龍馬レモン(ノンアルコール) 日本ビール龍馬レモン(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌々日出荷
ビール本来の旨味と苦味にレモンの爽やかな酸味がマリアージュしたノンアルコールビール。さっぱりとした味わいが女性に大人気。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
忍者ラガー(ノンアルコール) 日本ビール忍者ラガー(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌々日出荷
日本初のハラル認証取得ノンアルコールビール。添加物一切不使用のこだわりの原材料で製造した本格派ノンアルコールビール。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック振動式粘度計(ビスコメイト)セコニック
549,800税込604,780
1個(1個)
5日以内出荷
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
吸引ろ過ポンプ Merck(メルクミリポア)吸引ろ過ポンプMerck(メルクミリポア)
289,800税込318,780
1個(1個)
翌々日出荷
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
凍結保存容器用スケール アステック凍結保存容器用スケールアステック
9,098税込10,008
1個(1個)
5日以内出荷
柔軟性があり、あらゆる容器内の液体窒素水位の測定に使用できます。
寸法(mm)920(目盛最大)
スチロール棒瓶 サンプラテックスチロール棒瓶サンプラテック
949税込1,044
1組(10個)
翌日出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
ポンプボトルラウンド リビングポンプボトルラウンドリビング
319税込351特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラスホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめプラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられるデザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展
幅(mm)76ホワイト容量(mL)600高さ(mm)215質量(g)78奥行(mm)76素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン
液体輸送容器”ロンテナー” 積水液体輸送容器”ロンテナー”積水
71,980税込79,178
1箱(100個)
9日以内出荷
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。トラスコ品番693-3687材質ポリエチレン(PE)幅(mm)190透明高さ(mm)190奥行(mm)190容量(L)5口径(mm)31.75
ユニバーサルボトル 空ボトル 750ml 詰め替え用 (キャップ無し) ロゴ入り AUTOGLYMユニバーサルボトル 空ボトル 750ml 詰め替え用 (キャップ無し) ロゴ入りAUTOGLYM
659税込725
1個
4日以内出荷
本製品はオートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などから移し替えて使用するためのボトルです。ユニボットトリガーヘッド(別売)を取り付ければ、簡単にスプレーすることができます。また、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
用途AGボトル 詰め替え用 (キャップ無し)材質プラスチック危険物の類別非危険物特性このボトルにはユニボットキャップとユニボットトリガーヘッドが使用できます。
Tower プッシュ式醤油差し ブラック cottaTower プッシュ式醤油差し ブラックcotta
599税込659
1個(1個)
11日以内出荷
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。 醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン寸法(mm)42×52×H95容量(mL)80質量(g)約65耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)-40
Tower プッシュ式醤油差し ホワイト cottaTower プッシュ式醤油差し ホワイトcotta
599税込659
1個(1個)
7日以内出荷
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。 醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン寸法(mm)42×52×H95容量(mL)80質量(g)約65耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)-40
ガラス製 フィドジャー 5.0L cottaガラス製 フィドジャー 5.0Lcotta
4,298税込4,728
1個(1個)
4日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。 広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。 果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。 5.0Lはお米の保存にもおすすめです(約4kg)。また梅酒などの果実酒を作る時にもお使いください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム容量(L)5寸法(Φ×mm)底175×H279 口95レンジ不可底径(Φmm)175食器洗浄機不可
ガラス製 フィドジャー 3.0L cottaガラス製 フィドジャー 3.0Lcotta
3,198税込3,518
1個(1個)
7日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。 広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。 果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。 3.0Lはドライフルーツや豆類・ナッツ類を保存したり、粉類やシリアルを保存するのにおすすめです。 底の形は四角形です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム寸法(mm)140×140×H242 口径95容量(L)3レンジ不可食器洗浄機不可
ガラス製 フィドジャー 2.0L cottaガラス製 フィドジャー 2.0Lcotta
2,598税込2,858
1個(1個)
7日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。 広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。 果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。 2.0Lはドライフルーツや豆類・ナッツ類を保存したり、粉類やシリアルを保存するのにおすすめです。 底の形は四角形です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム寸法(mm)125×125×H216 口径95容量(L)2レンジ不可食器洗浄機不可
ガラス製 フィドジャー 1.0L cottaガラス製 フィドジャー 1.0Lcotta
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。 広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。 果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。 1.0Lはコーヒー豆を保存したり、ピクルスやドライフルーツのラム酒漬けを作ったり、するのに使うのがおすすめです。 底の形は四角形です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム寸法(mm)106×106×H160 口径95容量(L)1レンジ不可食器洗浄機不可
ガラス製 フィドジャー 0.75L cottaガラス製 フィドジャー 0.75Lcotta
1,598税込1,758
1個(1個)
14日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。 広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。 果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。 0.75Lはピクルス作り、ドライフルーツのラム酒漬けを作ったりする時に使うのがおすすめです。 底の形は四角形です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム寸法(mm)106×106×H136 口径95容量(L)0.75レンジ不可食器洗浄機不可
スタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ メガ ピンク cottaスタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ メガ ピンクcotta
3,198税込3,518
1個(1個)
4日以内出荷
繰り返し使えるシリコーン容器。冷蔵、冷凍、電子レンジはもちろん、オーブンでも使えるので、パン・お菓子作りにも使えます。 原料は食品用品質として認められている、100%ピュアプラチナシリコーン。 表面が多孔質ではないので、バクテリアが繁殖しにくく、洗浄して何度もリユースできます。食洗機の使用も可能。 オーブンや電子レンジで加熱する際は必ず容器の口を開けた状態でお使いください。 液体を保存する場合は、9分目を目安にし、しっかり口を閉じてください。 容器の口を開けるときは端から静かに開封してください。 洗浄後は速やかに乾燥させてください。 食品のにおい移りが気になる場合は、薄めた台所用漂白剤に浸けてからよく洗い流してください。 食品によってシリコーンが変色することがございますが使用上は問題ありません。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコーン寸法(mm)210×245×マチ77ピンクサイズメガ容量(L)3.07レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-18食器洗浄機
スタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ メガ クリア cottaスタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ メガ クリアcotta
3,198税込3,518
1個(1個)
4日以内出荷
繰り返し使えるシリコーン容器。冷蔵、冷凍、電子レンジはもちろん、オーブンでも使えるので、パン・お菓子作りにも使えます。 原料は食品用品質として認められている、100%ピュアプラチナシリコーン。 表面が多孔質ではないので、バクテリアが繁殖しにくく、洗浄して何度もリユースできます。食洗機の使用も可能。 オーブンや電子レンジで加熱する際は必ず容器の口を開けた状態でお使いください。 液体を保存する場合は、9分目を目安にし、しっかり口を閉じてください。 容器の口を開けるときは端から静かに開封してください。 洗浄後は速やかに乾燥させてください。 食品のにおい移りが気になる場合は、薄めた台所用漂白剤に浸けてからよく洗い流してください。 食品によってシリコーンが変色することがございますが使用上は問題ありません。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコーン寸法(mm)210×245×マチ77クリアサイズメガ容量(L)3.07レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-18食器洗浄機
スタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ ミニ ピンク cottaスタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ ミニ ピンクcotta
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
繰り返し使えるシリコーン容器。冷蔵、冷凍、電子レンジはもちろん、オーブンでも使えるので、パン・お菓子作りにも使えます。 原料は食品用品質として認められている、100%ピュアプラチナシリコーン。 表面が多孔質ではないので、バクテリアが繁殖しにくく、洗浄して何度もリユースできます。食洗機の使用も可能。 オーブンや電子レンジで加熱する際は必ず容器の口を開けた状態でお使いください。 液体を保存する場合は、9分目を目安にし、しっかり口を閉じてください。 容器の口を開けるときは端から静かに開封してください。 洗浄後は速やかに乾燥させてください。 食品のにおい移りが気になる場合は、薄めた台所用漂白剤に浸けてからよく洗い流してください。 食品によってシリコーンが変色することがございますが使用上は問題ありません。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコーン寸法(mm)146×191×マチ56ピンクサイズミニ容量(mL)828レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-18食器洗浄機
スタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ ミニ クリア cottaスタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ ミニ クリアcotta
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
繰り返し使えるシリコーン容器。冷蔵、冷凍、電子レンジはもちろん、オーブンでも使えるので、パン・お菓子作りにも使えます。 原料は食品用品質として認められている、100%ピュアプラチナシリコーン。 表面が多孔質ではないので、バクテリアが繁殖しにくく、洗浄して何度もリユースできます。食洗機の使用も可能。 オーブンや電子レンジで加熱する際は必ず容器の口を開けた状態でお使いください。 液体を保存する場合は、9分目を目安にし、しっかり口を閉じてください。 容器の口を開けるときは端から静かに開封してください。 洗浄後は速やかに乾燥させてください。 食品のにおい移りが気になる場合は、薄めた台所用漂白剤に浸けてからよく洗い流してください。 食品によってシリコーンが変色することがございますが使用上は問題ありません。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコーン寸法(mm)146×191×マチ56クリアサイズミニ容量(mL)828レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-18食器洗浄機
スタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ ミディアム ピンク cottaスタッシャーシリコーンバッグ スタンドアップ ミディアム ピンクcotta
2,298税込2,528
1個(1個)
4日以内出荷
繰り返し使えるシリコーン容器。冷蔵、冷凍、電子レンジはもちろん、オーブンでも使えるので、パン・お菓子作りにも使えます。 原料は食品用品質として認められている、100%ピュアプラチナシリコーン。 表面が多孔質ではないので、バクテリアが繁殖しにくく、洗浄して何度もリユースできます。食洗機の使用も可能。 オーブンや電子レンジで加熱する際は必ず容器の口を開けた状態でお使いください。 液体を保存する場合は、9分目を目安にし、しっかり口を閉じてください。 容器の口を開けるときは端から静かに開封してください。 洗浄後は速やかに乾燥させてください。 食品のにおい移りが気になる場合は、薄めた台所用漂白剤に浸けてからよく洗い流してください。 食品によってシリコーンが変色することがございますが使用上は問題ありません。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコーン寸法(mm)180×216×マチ90ピンクサイズミディアム容量(L)1.6レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-18食器洗浄機
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら