カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(64)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(24)
    • 洗浄びん(11)
    • ポリタンク/扁平缶(7)
    • バッグインコンテナ関連(1)
    • プッシュボトル(1)
  • 厨房用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 日用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「液体容器 ボトル」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
ポンプボトルラウンド リビングポンプボトルラウンドリビング
319税込351特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラスホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめプラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられるデザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展
幅(mm)76ホワイト容量(mL)600高さ(mm)215質量(g)78奥行(mm)76素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン
ユニバーサルボトル 空ボトル 750ml 詰め替え用 (キャップ無し) ロゴ入り AUTOGLYMユニバーサルボトル 空ボトル 750ml 詰め替え用 (キャップ無し) ロゴ入りAUTOGLYM
659税込725
1個
4日以内出荷
本製品はオートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などから移し替えて使用するためのボトルです。ユニボットトリガーヘッド(別売)を取り付ければ、簡単にスプレーすることができます。また、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
用途AGボトル 詰め替え用 (キャップ無し)材質プラスチック危険物の類別非危険物特性このボトルにはユニボットキャップとユニボットトリガーヘッドが使用できます。
減容ボトル 4L 瑞穂化成工業減容ボトル 4L瑞穂化成工業
469税込516
1個(4L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202幅(mm)202ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 2L 瑞穂化成工業減容ボトル 2L瑞穂化成工業
329税込362
1個(2L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)162幅(mm)162ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 20L 瑞穂化成工業減容ボトル 20L瑞穂化成工業
999税込1,099
1個(20L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器ですエアー抜き付取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 18L 瑞穂化成工業減容ボトル 18L瑞穂化成工業
959税込1,055
1個(18L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 10L 瑞穂化成工業減容ボトル 10L瑞穂化成工業
909税込1,000
1個(10L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器ですエアー抜き付取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225幅(mm)225ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ フォトレックス有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズフォトレックス
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。主成分は人体に安全なミネラルです。消火器のように誰でも使用可能です。【用途】▼有害化学物質・薬品などの流出対策に▼化学・産業などの製造工場や研究機関▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に広範囲な有害化学薬品に使用可能な粉末状の除染剤です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果があります。主用途:有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応用として。対象化学物質リスト(代表物質抜粋):別紙参照※有効期限(製造日より):ボトル・ペール缶/3年、シリンダー/5年。
用途有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応など仕様●急性経口毒性試験値 LD50(g):2/k以上●急性経皮毒性試験値 LD50(g):5/k以上●推奨有効期限:3年●対象物質の状態:液体●容器形態:ボトル成分有害物質処理剤(二酸化チタン、酸化マグネシウム)内容量(g)250寸法(Φ×mm)75×166安全性食塩と同レベル臭気無臭外観白色粉末(ボトル・ペール缶タイプ)アズワン品番4-6360-01
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワンポートボトルキャップ 0 175シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶 ISOLABISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶ISOLAB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
サランポール SARAYA(サラヤ)サランポールSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1ケース(3本)ほか
7日以内出荷
便器・ポータブルトイレ用の消臭・除菌剤。、除菌剤配合で、悪臭抑制効果が持続します。
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入 SARAYA(サラヤ)ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入SARAYA(サラヤ)
21,980税込24,178
1ケース(12本)
7日以内出荷
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。濃密で弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着。泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合。石けんカスによるシンクの汚れや配管詰まりが発生しにくく、すすぎ性に優れています。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:桃色液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W95×D85×H211mm●単品重量:1115g●ディスペンサーGUD-1000専用アズワン品番67-2388-54医薬品医療機器等法医薬部外品
サニクイック SARAYA(サラヤ)サニクイックSARAYA(サラヤ)
16,980税込18,678
1ケース(12本)
7日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521gアズワン品番67-2484-08
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDERUNFポート付きGLS80ボトルキャップBOHLENDER
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-91
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無しBOHLENDER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップBOHLENDER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
NPTポート付きGL 5ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL 5ボトルキャップBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
ホイップウォッシュモイスト 500mL ポンプ付 1ケース 12本入 SARAYA(サラヤ)ホイップウォッシュモイスト 500mL ポンプ付 1ケース 12本入SARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1ケース(12本)
7日以内出荷
アラントイン(抗炎症成分)配合の手洗い剤です。なめらかで弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着します。また、泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。保湿成分としてプラセンタエキス、浸透性アミノ酸GAF(ジェ
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●香料:無し●有効成分:アラントイン●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:576gアズワン品番67-2388-64医薬品医療機器等法医薬部外品
弱酸性ハンドソープ 泡 600mL UDMD用 1ケース 6個入 SARAYA(サラヤ)弱酸性ハンドソープ 泡 600mL UDMD用 1ケース 6個入SARAYA(サラヤ)
6,898税込7,588
1ケース(6個)
10日以内出荷
一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。保湿成分アラントイン配合で、手肌のうるおいを守りながら汚れをしっかり落とし、しっとりとした洗い上がりです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
仕様●化粧品●内容物形状:液状●外観:無色~淡黄色 透明液体●希釈の有無:原液●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):適量をとり、手洗いに用いる。●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●材質●▼容器(ボトル):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W108×D73×H212mm●単品重量:708g●ディスペンサーUD/MD-9600S、UD/MD-8600S専用アズワン品番67-2388-55
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDERUNFポート付きGLS80ボトルキャップBOHLENDER
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-92
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無しBOHLENDER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップBOHLENDER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-59
サニクイック SARAYA(サラヤ)サニクイックSARAYA(サラヤ)
21,980税込24,178
1ケース(3本)
8日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700gアズワン品番67-2484-07
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDERUNFポート付きGLS80ボトルキャップBOHLENDER
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-93
シャボネットユ・ムS SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムSSARAYA(サラヤ)
16,980税込18,678
1ケース(24本)
7日以内出荷
殺菌成分配合のハンドソープです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質:容器(ボトル・袋)/PE、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:液状●単品サイズ:W77×D61×H138mmアズワン品番65-9539-61医薬品医療機器等法医薬部外品
ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入 SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入SARAYA(サラヤ)
39,980税込43,978
1ケース(3個)
7日以内出荷
輝く綺麗な食器の仕上げに!洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288gアズワン品番67-2522-24
ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB SARAYA(サラヤ)ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIBSARAYA(サラヤ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。希釈倍率:250倍
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙アズワン品番67-2518-03
角形キャニスター 10個入 ビーエム機器角形キャニスター 10個入ビーエム機器
51,980税込57,178
1パック(10個)
18日以内出荷
角形キャニスター血清ビンなどのボトル用大型液体窒素容器などに使用未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:6.4角×28cm長アズワン品番65-3824-55
サニサーラ ラベンダーの香り SARAYA(サラヤ)サニサーラ ラベンダーの香りSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1ケース(10個)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。伸びの良い低粘度タイプでべたつかず、さらっとした使い心地です。ジェルタイプ。ラベンダーの香り。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら