抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適
pH10
形状液体
色微黄色
使用の目安20mL/水60L
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。
pH10
形状液体
色透明
使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)
使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。
形状液体
引火点(℃)38(TAG密閉式)
密度(g/cm3)0.761(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。
溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。
蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
液性弱アルカリ性
香り無香料
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。
トラスコ品番176-2081
材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
タイプ液体
容量(L)10
容量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
商品タイプつめかえ用
トラスコ品番440-3541
形状液体
質量(kg)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)約3736
電源(V)100 50Hz/60Hz
消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000
電源コード(m)0.487
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く)
タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250
動作周囲温度(℃)0-50
ホース長さ(cm)サクションホース:約170
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4相当
ヒーター温度(℃)40/60
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード