23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEIKOナイロンポリ
エコ商品
用途液体食品用保存袋 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 材質ナイロン、LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚×10パック)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160 材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
3,790 税込4,169
当日出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。 材質無添加低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 透明
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(40個)ほか
72,980 税込80,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.08 オートクレーブの可否121℃(20分)
1個
1,870 税込2,057
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底マチがあるため自立します そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。
用途商品パッケージなど 種類手抜き袋 入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!。袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!。菌も通さないから安心!。1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)。持ち運びに便利な少量パック!
用途おむつの処理に 色(袋)ピンク
1個(15枚)
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
用途清掃作業、液体の吸引 容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体) コード長さ(m)5 質量(kg)6 トラスコ品番496-1269 セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター 材質ポリアミド樹脂 消費電力(W)1100 本体質量(g)6000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360 真空度(hPa)220 アズワン品番65-2007-11 最大風量(L/sec)33
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付
用途清掃作業、液体の吸引 容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体) コード長さ(m)5 質量(kg)6 トラスコ品番495-8551 セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター 材質ポリアミド樹脂 タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで) 消費電力(W)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360 真空度(hPa)220 アズワン品番65-2007-13 最大風量(L/sec)33
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷