100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
114,980 税込126,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300 容量(L)0.3 仕様液体窒素使用可 材質ステンレス鋼 質量(kg)0.3 外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能 材質ポロシリケートガラス
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15 ホース長さ(m)1
1セット
103,980 税込114,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,400 税込40,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific液体窒素貯蔵容器
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificデュワー瓶
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。
容量(L)20.5 アズワン品番2-5895-11
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304 寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7) 質量(g)440 口内径(Φmm)205 足長(mm)250 アズワン品番4-2078-01 足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
27,900 税込30,690
当日出荷



ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10 質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm)546 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18 直径(mm)262
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0 アズワン品番68-0450-91
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷

安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。 また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。
1個
215,000 税込236,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5 質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6 高さ(mm)462 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:33.3 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15 直径(mm)224
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35 種別BTC-351 350mL アズワン品番1-6148-15
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●口径×胴径×全高 mm:19×260×510●容量L:5●蒸発量 %(day):7●材質:外槽Al,内槽SUS●コード番号:698-05 アズワン品番65-8688-01
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷