小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。
ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15
ホース長さ(m)1
従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
軽量アルミ製、NW50フランジ付
容量(L)11.2
質量(kg)7.5(空)/17.3(充填)
全高(mm)584
内高(mm)530
口径(mm)50
外径(mm)308
保持期間(日)67(静止)
蒸発量(L/日)0.18
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
付属品キャニスター6本
外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。
学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)10用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570
口径(Φmm)19
蒸発量(%)2.1/日
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-96~+100
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
仕様液体窒素使用可能
材質ポロシリケートガラス
関連キーワード