1,906件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート 質量(kg)1.9(スタンドを除く) 消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285 対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続 読取(mm)可能範囲:344.16×193.59 分解能(mm)読取:最高0.005 液晶サイズ15.6型 コントラスト比1000:1 (標準値) 画素ピッチ0.17925×0.17925mm 表示色最大:1677万色(8bit) 解像度最大表示:1920×1080 (Full HD) 使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと) 視野角水平176°/垂直176°(標準値) ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大) 応答速度25ms(標準値) 設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時) 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz) アスペクト比16:9 読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式) 最大輝度(cd/m2)210(標準値) 筆圧レベル8192レベル
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。 スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。 およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。 Wacom Cintiq 16でも使用可能です。 インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適 仕様角度調節 材質本体:アルミニウム、シリコン 質量(g)約500 対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×約17×約210
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルノートに近い13.3型のディスプレイを搭載。NTSCカバー率88%、Adobe RGBカバー率91%以上、sRGBカバー率123%以上の広い色域を備え、色の再現性にも優れています。
仕様●傾き検知:60°まで●読み取り範囲:293.76mm×165.24mm●レポートレート:≧220RPS●筆圧感度:8192レベル●読み取り高さ:10mm●色域:88% NTSC(Adobe RGB≧ 91%、sRGB≧123%)●リングホイール:1個●DPI:5080LPI 質量(kg)約1.14 外形寸法(mm)390.4×249.98×12.9(W×D×H) 電流(A)2A 消費電力(W)10 反応時間14ms 精度±0.01インチ(真ん中) 接続方法3-in-1USB 電源電圧(V)DC5 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.153 * 0.153mm 解像度1920×1080ピクセル 視野角178度 最大表示色1670万色 システム対応Windows(R)10/8/7、 Mac OS X(R)10.10以降。
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。 ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。 ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。 自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。 広々と描ける21.5型。 最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。 筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。 描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。 HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。 製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容Wacom Cintiq 22(スタンド付属)HDMIケーブル(2.0m)USB2.0ケーブル(2.0m)電源ケーブル(1.8m) *Wacom Pro Pen 2 着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)クイックスタートガイドレギュレーションシートACアダプタ(1.8m,60W)*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。 寸法(mm)570 x 359 x 40(スタンド除く) 質量(kg)5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)506×53.25×854 対応Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポートインターネット接続。 読取(mm)476 x 268 mm 最大解像度1920 x 1080 (フルHD) 表示色1677万色(8bit) 視野角水平178°/垂直178° (標準値) 画面サイズ21.5型 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248 x 0.248 mm アスペクト比0.672916666666667 最大輝度(cd/m2)210 (標準値)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

wacom(ワコム)Wacom One 12/液晶ペンタブレット
エコ商品
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値) 適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1 表示サイズ(mm)21.5型/476×268 解像度最大表示:3840×2160 視野角水平170°/垂直170° (標準値) アスペクト比16対9 読取方式タッチ入力:静電結合方式 筆圧レベル最大8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7374万色/1024階調 リフレッシュレート(Hz)最大120
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

wacom(ワコム)ペンタブレット
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096 セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズMedium 質量(g)410 対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間)最大15 機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm)216×135 バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 読み取り速度速度(ペン):133pps セキュリティペンテザースロット BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数2540 読取方式電磁誘導方式 筆圧レベル4096
1台
19,880 税込21,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096 セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズSmall 質量(g)250 対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間)最大15 機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm)152×95 バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 読み取り速度速度(ペン):133pps セキュリティペンテザースロット BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数2540 読取方式電磁誘導方式 筆圧レベル4096
1台
12,880 税込14,168
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1 特性反射防止 材質液晶保護フィルム/接合面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接合面:アクリル接着剤、外側:ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×0.2×297 適合サイズ11.6インチまで
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、スムーズな描画を可能にするタブレット、ペンタブレット用2本指グローブです。
ブラック 仕様洗濯可 混率(%)ナイロン84%+ポリウレタン16%
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 入数1枚
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルスクリーン画像、調整可能なスタンド、VESAマウント、X3 Pro スマートチップスタイラス
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

■スマートフォン・タブレットの画面を素早くきれいにできるウェットクリーニングティッシュです。■クリーニング後の速乾性を追求し、皮脂汚れや指紋汚れをさっとひと拭きで除去できる超速乾タイプです。■画面に液残りせず、2度拭きをする必要がありません。■スマートフォン・タブレットに適した新処方の薬液を使用しています。■除菌もでき、いつでも清潔にスマートフォン・タブレットをお使いいただけます。■超極細繊維を使用しており、ティッシュが乾いてもドライティッシュとして使用可能です。■安心の日本製の商品です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途拭きあと残らずクリアな画面。スマートフォン・タブレット専用 材質超極細アクリル繊維不織布
1袋(15枚)ほか
619 税込681
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ペンタブレットと連携することにより、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像への手書き入力による編集環境を、簡単に構築できるアプリケーションです。
仕様医療ペイントアプリ E-toile エトワール アズワン品番7-9377-11
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸) 商品タイプタブレット 仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT) 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) ブラック 質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常3.8V、6200mAh 出力5V/2A 入力AC100~240V(50~60Hz) センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度 保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠 液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9 インターフェースmicro USB バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280×800ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 保存温度範囲(℃)-20~65 動作湿度(%)5~95(非結露) 充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電) OSAndroid 7.0 GMS準拠 オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W) 強度(落下耐久性)1.2m 特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio 無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant) 動作温度範囲(℃)-10~55 USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

医療ペイントアプリ E-toile(エトワール)を組み合わせて使用することで、電子カルテ上でも紙カルテと同じように手書き入力が可能になり、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像に対して手書き入力による編集が可能です。
対応OSWindows(R)7/8.1/10 (32bit, 64bit)、Mac OS X (10.11以降) 電源(AC V)100~240 50/60Hz 最大解像度1920×1080 最大表示色1677万色
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

wacom(ワコム)One By Wacom Small
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに使いやすい21.5型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。作品の細部まで表示でき、様々なジャンルの制作に対応する、ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値) 適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1 表示サイズ(mm)17.3型/382×215 解像度最大表示:3840×2160 視野角水平170°/垂直170° (標準値) アスペクト比16対9 読取方式タッチ入力:静電結合方式 筆圧レベル最大8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7374万色/1024階調 リフレッシュレート(Hz)最大120
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。従来のものより、さらに描き心地のリアルさを実現した改良版ペーパーテイスト液晶保護フィルムです。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種XP-Pen 22HD 液晶ペンタブレット サイズ21.5インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性反射防止 指紋防止
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

解像度3840 x 2160、アスペクト比16:9、18.4インチ4K高解像度のArtist Pro 19 (Gen 2)。広いキャンバスと繊細なディテールを提供し、作品の細部を生き生きとさせます。完璧なアスペクト比16:9と拡大された描画エリアでより自然な視覚体験を探求してください。
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
筆圧レベル8192
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止 付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 取付シリコン吸着 タッチパネル方式対応 反射防止対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。”。新しいWacom Cintiq 24(DTH246)は、2019年に発売されたWacom Cintiq 22 (DTK-2260)の後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。※本製品(DTH246)はタッチ機能付き。
質量(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×340×21 読取(mm)527×296 最大解像度2560×1440 筆圧レベル8192
1台
249,800 税込274,780
欠品中

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア 適合機種HUION Kamvas GT-191 液晶ペンタブレット 特性反射防止 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ワコム One サイズ13.3インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性反射防止
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種GAOMON PD1560 サイズ15.6インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性反射防止
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種UGEE U1600 サイズ15.4インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性反射防止
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種UGEE U1200 サイズ11.9インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性反射防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Wacom One 液晶ペンタブレット 12 ( DTC121 ) 11.6型 取付方式シリコン吸着 特性反射防止
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種UGEE U1200 サイズ11.9インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性ブルーライトカット
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種XP-Pen Artist 15.6 サイズ15.6インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性ブルーライトカット
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷