様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型
総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)15/台
トラスコ品番818-3942
セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)530
質量(kg)12
高さ(mm)953~1300
奥行(mm)580
設置方式VESA対応
アズワン品番64-0886-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色ブラック
使用工具プラスドライバー2番
耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。
ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)120
VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600
対応インチサイズ43-110型
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(cm)91
付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1
質量(kg)22
規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395~1795
適合モニターサイズ32~75型
総耐荷重(kg)50
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
幅(cm)75
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)12.5
規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606
適合モニターサイズ32~65型
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7
質量(g/個)約10
材質ABS樹脂
耐用寿命10年
使用温度範囲(℃)0~40
色本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
自立タイプのWALL TVスタンドV5。お部屋のコーナや部屋の中間地点のような壁から離れた場所にテレビを設置することが可能なので使う場所を選びません。また、キャスター付きでスムーズに移動ができレイアウトの変更やお掃除、テレビの向きの変更も簡単に行えます。ハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせて高さが選べます。取付られるテレビは最大80V型テレビまで対応。対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは7段階、ロータイプは4段階調節)。目立たない薄型キャスターをベースの裏側にバランスよく配置。取っ手もついているのでスムーズに動かせます。震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済
お部屋のどの位置でも使用できるレイアウト自在な自立タイプ。部屋のコーナーや中央部など壁から離れた場所にテレビが設置できます。リビングだけでなくダイニングでも。オフィス、会議室にも最適。
材質スチール
厚さ(mm)フロントパネル :45
質量(kg)約30
タイプハイ
耐荷重(kg)50まで
棚板数(枚)取付可能:3
棚板耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×62×129~159
塗装粉体塗装
適合モニターサイズ32~80
高さ調節7段階(5cmピッチ)
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104
質量(kg)約12.4
素材スチール
対応インチサイズ32~65インチまで
耐荷重(kg)40以下
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
20~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。
店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。
ディスプレイの高さは1107.5~1367.5mmまで無段階で設定が可能です。
ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。
VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)25(15以下のテレビを取付け可能)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
アズワン品番64-0906-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。
TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。
キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き)
オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。
支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)28.6
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978
対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定)
アズワン品番64-0846-83
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.3MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。
テレビ背面と壁の隙間が2.5cm!
メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々!
支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。
【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り
【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工
【底板背面】 配線用の切り欠き有り
付属品転倒防止ロープ
材質スチール粉体塗装
質量(kg)24
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470
対応インチサイズ48~77
高画質。高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン。レグザエンジンHR。おまかせオートピクチャー_レグザ。高画質。昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整。おまかせオートピクチャー。地デジビューティ|レグザ。高画質。番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に。地デジビューティ。クリア音声_レグザ。高音質。人の声をより聞き取りやすく。クリア音声。m550l_sound_system02。高音質。バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく。レグザパワーオーディオシステム。ct-90486_top。快適。大きな文字で使いやすい。シンプルレグザリモコン。ゲーム。高速のレスポンスでゲームをより快適に。瞬速ゲームモード。top-04。録画。番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画。2チューナーウラ録。※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ。省エネ。映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求。高画質省エネ性能。チューナー。digital。地上デジタル。bs_digital。BSデジタル。110_csdigital。110度CSデジタル。レグザで楽しむ。youtube_waza。購入後の楽しみ方情報が満載!。レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報。ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード地デジ高画質:地デジビューティ
サウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオ
TVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能
寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)
質量(kg)2.7(スタンド含む)
消費電力(W)41
コントラスト比(標準値) 3000 : 1
液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2
使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)
画面サイズ24型
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)46
パネルハイビジョン
入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1
発売年2023年
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
シンプル設計で簡単操作。外付けUSB-HDDで録画再生可能。簡単録画で楽しみ倍増!。壁掛け対応< VESA 100×100 Φ4>
付属品リモコン・リモコン用乾電池(AAA)x2・スタンド(L/R各1)・ビス4本・miniB-CASカード・取扱説明書・保証書
寸法(mm)VESA:100×100、Φ4
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)40(定格)/0.1(待機)
出力ヘッドフォン出力:1 (Φ3.5)、デジタル出力:1 (光デジタル音声)
入力ビデオ入力端子(コンポジット):1、D5:ー、HDMI:2(HDMI1 ACR対応)、PC入力:ー、PC音声入力:ー、USB:2 (HDD録画用) 、LAN端子:1
機能PVR(録画機能):搭載
応答時間ピクセル:9.5ms
電気代の目安(年間)1320円/年
スピーカー3W+3W
画面サイズ24インチ
画素数1366×768
コントラスト3000:1
年間消費電力量(kWh/年)49
省エネ基準達成率(%)73
アスペクト比16:9
パネル24インチ ハイビジョン液晶テレビ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×329(367)×81(161) (スタンドを含む)
チューナー数地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)220
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
パネルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)200
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
タイプスタンドタイプ
仕様スタンド式、電動式昇降
耐荷重(kg)50
サイズ(inch)(最大対応)60
液晶モニター1面
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信
付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1
質量(g)2600
電源AC100V(50/60)HZ
定格消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367
消費電力量(Wh)55
アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ24型
画素数1366×768
省エネ基準達成率(%)120
取扱説明書(67.25MB)
待機電力(W)0.5以下
音声出力3W+3W
LAN設定LANポート(RJ45)×1
チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
落ち着いたグレーアッシュの木目柄
移動に便利な低床キャスター付
コーナー設置に適した天板カット
グレー強化ガラス扉
何かと便利なサイド収納
奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。ネット動画。国内人気の動画配信サービスが。楽しめる。接続・連携。スマホの画面をテレビに。映して楽しめる。高画質・高音質。自動で画質を調整してくれる。クリアな高音質で、表現力もアップ。録画機能。手軽に、素早くカンタン録画。ゲーム機能。ストレスフリーなゲーム体験を
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
機能録画:現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカースピーカー配置:2、スピーカー構成:フルレンジ×2
画素数3840×2160
電源供給方式USB:BC1.2対応×1
バックライト直下型
待機電力(W)0.5
音声出力光デジタル:1
HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1
TVチューナーBS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2
無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n
USB2(USB2.0×1,USB3.0×1)
LAN1
20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
用途小中型ディスプレイの設置に最適。店舗什器や案内掲示など多様に使用可能。
総耐荷重(kg)25
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×1130~1390
アズワン品番64-0900-68
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。
ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
FULL HD対応でシンプル&スリムデザイン
LEDバックライト搭載でスリムなデザイン!
テレビを視聴しながら裏番組も録画できる!
直下型バックライトLED
高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。
直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。
外付HDDをUSBで簡単接続
市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。
USB端子で接続も簡単。
複数台の外付HDDを同時接続
最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能
付属品リモコン ×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部
質量(kg)約5.54(スタンドを含む5.79)
電源(V)DC3(単4乾電池×2)
消費電力(W)75
出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:951×541×88スタンド無し:951×541×88、スタンド有り:951×588×218
入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上
電源コード(m)1.5
コントラスト比3000:1
使用環境温度(℃)0~35
応答速度8.0ms
視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176°
端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0
画面サイズ42V型
画質フルハイビジョン
画素数1920(水平)×1080(垂直)
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
リモコン品番:SQ-YRC3
年間消費電力量(kWh/年)100.4
受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999
バックライト直下型LED方式
操作距離約7m(但し直進)
待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき)
音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子
画面寸法(mm)924.48(幅)×506.52(高さ)
最大輝度(cd/m2)200±10%
チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。
EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。
付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
電源AC100 50/60Hz
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×92×292
総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×71.5×292
総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用×1)
グリーン購入法適合
サウンドシステムレグザパワーオーディオ
音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
【32インチ】【Wチューナー】。ありのままの色彩美。見たままの、自然な色合いを再現したハイビジョン液晶TVです。アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、豊かで繊細な色彩をありのままに再現。自然な色だから、目にもやさしい。VAパネル採用で明暗のコントラストを忠実に再現。微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。地上波・BS・CS対応。選べる番組の幅が広がります。豊富な接続端子で外付けHDDやレコーダー、ゲーム機などさまざまな機器を接続して使えます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用)
色ブラック
質量(g)4190
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)732×180×477
電源電圧(V)AC100
スピーカー2チャンネル、5W+5W
画面サイズ32型
画質ハイビジョン
画素数1366×768
入出力端子アンテナ端子:地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1AV入力:3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子:HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2、ARC対応(HDMI 2)HDMI対応入力解像度:480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN:LANポート(RJ45)×1(※データ放送用)USB(録画専用):USB2.0端子×2
発売年2022年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
シンプル&スリムデザイン
LEDバックライト搭載でスリムなデザイン!
テレビを視聴しながら裏番組も録画できる!
直下型バックライトLED
高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。
直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。
外付HDDをUSBで簡単接続
市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。
USB端子で接続も簡単。
複数台の外付HDDを同時接続
最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能
付属品リモコン×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部
質量(kg)約4.06(スタンドを含む4.13)
電源(V)DC3(単4乾電池×2)
消費電力(W)55
出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:728×430×86、スタンド有り:728×481×200
入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上
電源コード(m)1.5
コントラスト比4000:1
使用環境温度(℃)0~35
応答速度7.0ms
視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176°
端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0
画面サイズ32V型
画質ハイビジョン
画素数1366(水平)×768(垂直)
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
リモコン品番:SQ-YRC3
年間消費電力量(kWh/年)65.5
受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999
バックライト直下型LED方式
操作距離約7m(但し直進)
待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき)
音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子
画面寸法(mm)697.69(幅)×392.26(高さ)
最大輝度(cd/m2)200±10%
チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応
総耐荷重(kg)約80
付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412
関連資料(5.60MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
画面サイズ40
パネルフルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)220
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます
付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1
アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
画素数3840×2160
HDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)
録画方式別売HDDが必要
チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
ネット動画を、心ゆくまで
Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。
テレビが届いたその日からおうち映画館
ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。
スマホの画面から大画面の世界へ
Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。
ラクラク検索・サクサク操作
「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。
ブラビアカム連携
別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)
最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)
センサー明るさセンサー
機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー
エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ
スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2
プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」
画素数(水平×垂直)3840×2160/4K
バックライトLEDバックライト
パネル4K
入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1
チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。
直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)5
電源AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5)
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
応答速度9.5ms(GtoG)
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画面サイズ40V
画質ハイビジョン
画素数1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)83.3
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
音声出力8+8W
最大輝度(cd/m2)230
入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。独自の高画質機能と多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。
スポーツシーンもなめらか
倍速駆動パネルを搭載。さらに、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御し、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現します。
どんな音もクリアで聞き取りやすく
音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)
最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)
エンジンタイプ4K エックス リアリティー プロ
スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、スピーカー数:2
プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」
画素数(水平×垂直)3840×2160/4K
バックライトLEDバックライト
パネル4K
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
省エネ基準達成率(%)1
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載、外付けHDD留守録に対応したベーシックモデル。映像が空間に溶け込むベゼルレス設計でスッキリ美しいテレビです。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)備え、基本性能を充実させています。
付属品スタンド2本、ネジ4本、固定用ネジ1本、B-CASカード紛失防止ホルダー1個、リモコン1個(単4電池×2付属)、miniB-CASカード1枚、取扱説明書
質量(kg)スタンド含む3.2
電源(V)AC100~50/60Hz
消費電力(W)通常55、待機時0.5、年間消費電力量:72.7kWh /年
使用温度範囲0~40℃
定格消費電力(W)55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713×420(469)×63(200)(スタンド含む)
機能HDD録画:電子番組表(EPG)対応、、番組表からの録画予約可(最大64件)、最大4TBまでの外付けHDD対応、日時指定予約可、保護機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、その他:電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日受信、視聴予約可、双方向データ対応
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
コントラスト比5000:1
液晶パネル32型VAパネル、画素数:1366×768、応答速度:7ms(GtoG)、視野角度:上下176°左右176°、輝度:200cd/m2、コントラスト比:5000:1
応答速度7ms(GtoG)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)713×63(スタンド含む200)×420(スタンド含む469)
視野角(左右:上下)176°:176°
使用条件温度:0~40、湿度:20~80(結露無き事)
出入力端子AV×1、USB×1(録画用外付けHDD用)、HDMI×2、Φ3.5mmヘッドフォン端子×1、LAN×1(双方向データ用)
画素数1366×768
年間消費電力量(kWh/年)72.7
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF13~62、CATV/パススルー(VHF/UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
音声出力10+10W
パネルハイビジョン
待機時消費電力(W)0.5
発売年2024年
モニターサイズ32型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)200
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ