23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格適合規格
表面処理ノングレア
パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ0.265mm
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
解像度1920×1080
走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度5ms(G to G)
視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89°
スピーカー2W × 2
コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)マーベルブラック
画面サイズ23インチ
セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法適合
パネルAH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275
表面処理ノングレア
入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:58.4cm(23型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ27型(対角68.6cm)
消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度1920×1080
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度0.4ms(MPRT)
スピーカー2W×2
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
サイズ対角:68.6cm(27型) 16:9
解像度2560×1440
昇降幅(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
34型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°。FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート。AMD FreeSyncテクノロジー搭載。USBハブ内蔵。高さ調整可能。DisplayPort端子、HDMI端子×2。DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱
付属品HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)/1.5A
規格UWQHD
消費電力(W)標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817.0×422.5~572.5×245.5(239.5)
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45°
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
最大解像度3440×1440(4.9MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:799.8 × 垂直:334.8
保証期間3年間
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
走査周波数(水平)30~115
走査周波数(垂直)(FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz
応答速度4ms(GtoG)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応)
スピーカー5W×2
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
画面サイズ34型
セキュリティ盗難防止ロック用ホール
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調節可
保管環境湿度:5~85%(結露なきこと)
ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI
画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.233、垂直:0.233
対角(mm)867(34型)/21:9
動作温度範囲(℃)5~35
USBタイプUSB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス
昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)400(標準)
入力コネクタ(デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2
角度調節可
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VA
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等)の機種を採用した21.5インチの中古モニターとなります。21.5インチ FHD(1920x1080)以上で2系統以上の入力がある液晶ディスプレイをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途FHD(1920x1080)以上なので映像が鮮明で綺麗です!。サブモニターとしても活躍します!
仕様状態:中古動作品
セット内容電源ケーブル、映像ケーブル各1本
メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間90日間
モニターサイズ21.5インチ
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
23.8型
仕様●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5~515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため
サイズ23.8型
ピッチ0.275mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.0 (スタンド含む)
コントラスト比1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
表面処理ノングレア
寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
保証期間3年間保証
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●VCCI:対応
ピッチ0.248mm
消費電力(W)最大55、標準16
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5(スタンド含む)
入力信号デジタル: HDMI / DisplayPort
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)336.5~486.5×489.5×209.5
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV
サイズ23.8型
ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.9(スタンド含む)
最大消費電力(W)40
コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度2560×1440
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350(標準値)
USBUSB3.2 Gen1(5Gbps,DC5V,900mA)× 2, USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps,5V,3A)× 1, メンテナンス用USB × 1
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
23.8型/FHD 1920×1080/IPS方式(ノングレア)/ HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降/画面縦回転/画面角度調整
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法54.1×39.3×18.5 cm
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番VY249HF
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●標準消費電力:16w●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き21.5°/ 下向き3.5°●本体(色):ブラック●その他環境及び安全規格:CE、TUV●最大消費電力(W):55●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応
サイズ21.5型
ピッチ0.248mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)3.0(スタンド含む)
入力信号デジタル: HDMI / DisplayPort
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)384.0×489.5×199.5
グリーン購入法適合
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。1920×1080サポート。応答速度0.2ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:63.36cm(25型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm
最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)300(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ
付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6
サイズ23.6型
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)
表面処理グレア
接続方法USB
透過率(%)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5
最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG
コントラスト比3000:1(標準)
スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20°
最大解像度1920×1080
視野角水平:178°垂直:178°
スピーカー2W×2
コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSBハブ:なし
入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
タッチスクリーンIR(赤外線)方式
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時)
グリーンマーク認定
角度調節可
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/高リフレッシュレート180Hz/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●高さ調整:あり 上下150mm●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●VCCI:対応●アスベスト:意図的含有無し●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●リフレッシュレート:180Hz●J-Moss:対応●パネル方式:IPS方式パネル●本体サイズ(H×W×D):355.0~505.0×539.5×171.0 mm●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°
サイズ23.8型
ピッチ0.275mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5(スタンド含む)
入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89°、上下各89°
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子DisplayPort / HDMI
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●VCCI:対応●標準消費電力:16W●パネル方式:IPS方式パネル●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●J-Moss:対応●高さ調整:あり 上下150mm●リフレッシュレート:180Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):407.5~557.5×613.0×213.0 mm●アスベスト:意図的含有無し
サイズ27型
ピッチ0.311mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.4(スタンド含む)
入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI
最大消費電力(W)60
コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子DisplayPort / HDMI
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ17型
解像度1280×1024
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
解像度1024×768
色(本体)ホワイト
モニターサイズ15型
パネル駆動方式VA
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ19型
解像度1280×1024
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ19型
解像度1280×1024
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ15型
解像度1024×768
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
。21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ。投影型静電容量タッチ方式(USB接続)。10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応。Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能。Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能。AFコーティング(防指紋)付き。防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)。IPS方式パネル搭載により広視野角。フルHD 1920x1080サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(3Wx2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
。23型10ポイントマルチタッチパネル液晶ディスプレイ。Windows 10/8.1対応。IPS方式パネル搭載により広視野角で色再現性が高い。投影型静電容量タッチ方式(USB通信)。表面硬度7H 1.52mm。ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在。Blue Light Reducer機能搭載。HDMI、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力。HDMIケーブル、DVI-Dケーブル、D-Subケーブルの3本が標準同梱。ACR機能 5000000:1 オーバードライブ機能搭載
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
スピーカー2W×2
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)4.8 (梱包時)
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ