材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
シルバーステン目盛。
形状円錐型
材質硼珪酸ガラス
容量(mL)200
1目盛(mL)10
全高(mm)190±10
線膨張係数35×10^-7/℃
外径(mm)Φ175±10
アズワン品番1-2072-06
体積許容誤差(mL)±2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
白目盛。
容量(mL)200
目盛(mL)10
松吉医科器械コード24-2970-05
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)
濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。
強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。
材質1級硬質ガラス JR1
目盛が刻印されているので、消えにくいです。
容量(mL)100
材質PP
高さ(mm)140
1目盛(mL)5
目盛あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス
線膨張係数35×10^-7/℃
校正証明書JCSS校正
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
容量(mL)200
目盛(mL)10
形状円錐型
口内径×口外径×全高(mm)約70×約75×約190
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
用途粘性の高い液体、高い精度を必要としない液体の測定に
形状円錐形
口径が広く、液体の体積を計るのに便利です。
容量(mL)100
仕様100mL
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)H155×W59×D65
質量(g)30
1目盛(mL)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
関連キーワード