用途深さ測定
仕様スパン(オプション)の取り付けが可能
材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ
最小表示量(mm)0.01
寸法c(mm)16
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
関連キーワード