間口の広い深さ測定に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200
最小表示量(mm)0.01
ベース寸法(mm)200
器差(mm)±0.02
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)200
器差(mm)±0.03
質量(g)370
寸法A(mm)260
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)200
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)EMPE:±40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●大口径の穴の深さ測定に最適。●外部出力機能付きです。
関連キーワード