BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
フィルターはつ油加工
消費電力(W)(50/60Hz)38/40(0Pa時)
騒音値(dB)(50/60Hz)40/40(0Pa時)
風量(m3/h)(50/60Hz)800/800(0Pa時)
富士工業販売(株)のシロッコファン+レンジフード+深型レンジフードです。
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
細かい油煙までしっかり防ぐ
レンジフードをしつこい油汚れから守る
機種に合わせて左右に寸法調整可能なスライド式(53cm~最大90cmまで伸長)
強力磁石2個付ででワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
幅(cm)約35
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)53~90
吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190
質量(kg)17.5
幅(mm)600
型BL規格排気型2型
高さ(mm)700
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
種類V-6027KL7-BL後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm~90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。
材質アルミ枠/アルミニウムはく(リサイクルアルミ使用)、フィルター/難燃性不織布(再生PET含有)
サイズ(cm)32×50~89.5
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)
材質鋼製
質量(kg)9
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
高さ(mm)200
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1000
消費電力(W)(50/60Hz)38/40
風量切換なし
換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング
電子レンジ不可
商品タイプ本体
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) CFN150S
Φ150のダクトに取付ける金網付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.23MB)
メーカー商品コード05FFE01
1個
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
フィルターの厚み増大!油の吸着増量!
用途取付テープで付けはずしが簡単。ライン入りで自由にお好みサイズでカット。レンジフード幅に合わせて切って使えます。60cmタイプで約4回分。90cmタイプで約2回分。フィルターは燃え広がらない難燃性の特殊加工。厚いフィルターが油汚れをキャッチするので、レンジフードのお掃除がラクラクです。
仕様深・浅型用
付属品取付テープ12片(1シート)付き
材質【フィルター】難燃性不織布(再生PET含有)【取り付けテープ】ナイロン
寸法(cm)約60×180
耐熱温度(℃)70
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC
Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.25MB)
メーカー商品コード05FFF01
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
取り付け簡単シールみたいにパっと貼るだけ
油汚れをしっかりキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約47×62
1袋(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
フィルターの厚さ約5倍
吸油力約3倍
めんどうな取替回数が減ります
着脱テープ12枚付
金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能
使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布
幅(cm)約34
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)30
1セット(6枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット
使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620
仕様徳用10枚、浅・深型兼用
付属品着脱テープ8枚
材質難燃性不織布
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
質量(kg)20
幅(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
電圧(V)100
種類V-604KQ7-BL後継機種
接続パイプ(Φmm)150
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
型BL規格排気型3型
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66
高さ(mm)600
幅(mm)600
奥行(mm)650
接続パイプ(Φmm)150
タイプ壁スイッチタイプ
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
キッチンの深型レンジフード用フィルター。貼るだけで取り付け簡単!粘着タイプのフィルターです。ふんわり厚手でたっぷり油を吸収します。通気を妨げない特殊製法でレンジフードの機能を損ないません。日本製。
用途換気扇(深型レンジフード)の汚れ防止に。
材質難燃性不織布
寸法(cm)約43.4×29.5
1パック(3枚)
¥598
税込¥658
5日以内出荷
深型・浅型兼用、レンジフード。一枚でピッタリと全面カバー。複数枚使用したり、カット加工すればどんな機種にも使えます。厚手タイプなので、汚れをしっかりキャッチします。
付属品磁石
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(mm)約460×600
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150
電圧(V)100
幅(mm)600
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン
幅(mm)600
高さ(mm)700
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)17.5
電圧(V)100
仕様BL認定番号:BLVU021924
吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍
浅・深型兼用
レンジフード内側の油汚れを大きくカバー
15cm間隔のミシン目入
着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
高さ(mm)600
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)20
ファンシロッコファン
種類V-6047KQ7-BL後継機種
型BL規格排気型4型
高さ(mm)700
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング
高さ(mm)35
タイプ本体
ファンのベタベタ汚れを防ぐ
浅型・整流板シロッコファン用
ファンのしつこい油汚れからも守る
強力磁石でパチッとワンタッチ装着
お取替え日の目安シール付
強力磁石2個付でワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約24.6×29.4
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
未晒フードトレー12-12用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質バイオPET
高さ(mm)25
タイプ高蓋
外形寸法(mm)【上辺】125×125
規格12-12用
1パック(50枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
レンジフードをしつこい油汚れからしっかり守る
スパッとカンタン手でまっすぐにカット可能
15cm間隔のミシン目入り
強力磁石8個付
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×540
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
未晒フードトレー15-12用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質バイオPET
高さ(mm)25
タイプ高蓋
外形寸法(mm)【上辺】160×125
規格15-12用
1パック(50枚)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
未晒フードトレー14-14用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質防曇A-PET
高さ(mm)17
タイプ高蓋
外形寸法(mm)【上辺】146×146
規格14-14用
1パック(50枚)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm~90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。
使用場所換気扇まわり
1個(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
レンジフードになじむ油吸着フィルター。
用途レンジフードへの油汚れ付着を予防。金属フィルター専用。キッチン空間になじむカラータイプ。1枚で60cm幅のレンジフードに、2枚使用で75~95cm幅にも使用できます。取付け用テープファスナー12個付です。
付属品取付け用テープファスナー12個付
材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン
タイプ適合:浅型タイプ・深型 平面タイプ・深型 両面タイプ・整流板付タイプ(※整流板の内側に金属フィルターが付いていないものには使用できません。)
寸法(cm)約48×60(1枚あたり)
1袋(3枚)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単
装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き
たるみ防止用脱着テープ12枚入
整流板タイプにも使用できます
一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム
外形寸法(cm)約45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ