16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「お~いお茶 濃い茶」シリーズ初のティーバッグ製品として、体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能が報告されている機能性関与成分「ガレード型カテキン」を含有した、機能性表示食品です。 国産茶葉100%で渋みのある緑茶に深蒸し茶をブレンドした、濃い味わいと緑色が特徴の緑茶ティーバッグです。 本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。
種類緑茶 原材料緑茶(日本)、抹茶(日本) 栄養成分エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/食塩相当量 0g(抽出後 )/その他の栄養成分/機能性関与成分・ガレート型カテキン340mg(抽出後)/栄養成分表示・5袋(10g)当たり(抽出後は「摂取の方法」による) 機能性関与成分ガレート型カテキン340mg グリーンマーク認定
1箱(20袋×8箱)
4,298 税込4,642
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスコ[トレー型]キャビネット
エコ商品
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
37,100 税込40,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ[トレー型]キャビネット
エコ商品
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.7 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED アルミダイカスト 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様(光源の深さ)一般型 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)