52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 付属品ツバ付ワンタッチノズル JIS規格日本工業規格品
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状レバーハンドル 入数10/箱
1個
16,880 税込18,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 呼び径13 口数1 ハンドル形状グリップハンドル
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 呼び径13 口数1
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷



シングル混合栓 SANEI 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷


1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在58
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洗濯機水栓用のカップリングです。 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13W26
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-45
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用 タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵 呼び径13 ねじサイズPJ1/2 使用地区寒冷地
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 付属品ワンタッチノズル 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0688 材質黄銅 呼び径13
1個
2,298 税込2,528
欠品中

1個
729 税込802
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 材質黄銅 呼び径13
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
当日出荷

洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

PT17-1F 自動洗濯機元口 SANEI 動画あり
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパーあり
1個
589 税込648
当日出荷