367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所お風呂用 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所浴室 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所浴室 仕様整流吐水 タイプスプレーシャワー 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100~102、120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。シャワーヘッド、ホースともにカラーはシックなブラックを採用。取り付けピッチは120~210mm。
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 吐水口長さ(mm)自在170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)240 ホース長さ(m)1.6
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)190 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)120
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)240 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)120
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)300 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)120
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約50%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

SK18520S9-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様節水 ホース長さ(m)1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK18520S9K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブデッキシャワー混合栓
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm)取付:120~220 適合場所浴室 ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として 適合場所浴室
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-87
1個
639 税込703
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 シルバー・ホワイト 取付寸法(mm)120~200 ホース長さ(m)1.6 パイプ長(mm)170
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-88
1個
809 税込890
当日出荷

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品 適合場所お風呂場 ホース長さ(m)1.6 機能逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 使用地区一般地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区寒冷地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷