41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) 取付方式後付け 呼び径PJ1/2 適合場所洗面所 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)自動水栓 混合栓 AC100V式
エコ商品
自動水栓デルマンのロングセラー製品です。流線形の最新デザインです。一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。
用途AC電源の取れる洗面に。 付属品サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ トラスコ品番369-0216 高さ(mm)137 タイプ混合栓 奥行(mm)140 取付ピッチ(mm)G1/2 グリーン購入法適合 取付穴径(mm)25~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)110
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.94MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)自在145 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)固定105 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)自在145 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定110 グリーン購入法適合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)固定105 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.12MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 タイプ排水栓なし 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)151 グリーン購入法適合
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れた、ホースが引き出せるタイプのワンホール洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定130 ホース長さ(mm)300 グリーン購入法適合 ホース長さ(m)0.3
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 タイプ排水栓なし 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)143 グリーン購入法適合
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)117 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)117 グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)117 グリーン購入法適合
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合 仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント 吐水口長さ(mm)145 取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓
適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定115 グリーン購入法適合
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

INAX(LIXIL)シングルレバー単水栓
エコ商品
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定115 グリーン購入法適合
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 関連資料図面(0.1MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.13MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷