1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁、可変ピッチ式
JIS規格日本工業規格品
パイプ長(mm)190
吐水口長さ(mm)190
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
商品タイプ壁付タイプ
適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
欠品中
仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様逆止弁、セルフストッパー付
JIS規格日本工業規格品
接続口径(Φmm)13
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
レバー形式標準レバー
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)190
取付ピッチ(mm)100
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
JIS規格日本工業規格品
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色サテンゴールド
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色チタニウムシルバー
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色ブロンズゴールド
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色アイアングレー
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
逆止弁なし。鋼管仕様
色マットグレー
取付穴径(Φmm)24~25
使用地区一般地専用
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色めっき
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色ブロンズゴールド
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色チタニウムシルバー
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色サテンゴールド
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
逆止弁なし。鋼管仕様
色マットグレー
取付穴径(Φmm)35~38
使用地区一般地専用
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
使用地区一般地、寒冷地共用
タイプ逆止弁なし、銅管タイプ
適合場所洗面所
使用地区一般地
仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁
JIS規格日本工業規格品
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております
洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし
適合場所洗面所
使用地区一般地、寒冷地共用
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております
洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし
適合場所洗面所
使用地区一般地
取付穴ピッチ102mm。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所キッチン
商品タイプ台付
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
仕様逆止弁なし
タイプスリムボディ
ハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転
取付穴径(Φmm)33~37(39)
適応一般地・寒冷地共用
日本の伝統美
時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
色マットホワイト
タイプ逆止弁なし、銅管タイプ
取付穴径(Φmm)35~38
柄サクラ
使用地区一般地、寒冷地共用
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ