カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(703)
    • 混合栓(394)
    • 水栓部品(125)
    • シャワー用部品(17)
  • 住設機器(66)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(62)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 医療(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「混合水栓」の検索結果

796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワ-ホ-スセットシロ145 ハウステックシャワ-ホ-スセットシロ145ハウステック
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
タイプシャワーホース1.45M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:M22×2 水栓側:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
シャワ-ホ-スクミ160 ハウステックシャワ-ホ-スクミ160ハウステック
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
タイプシャワーホース1.6M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:G1/2 水栓側:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
シャワ-ホ-スクミ145 ハウステックシャワ-ホ-スクミ145ハウステック
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側 M22×2 水栓側 M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-20R(KF13RHIEDCR24) VSM-20L(KF13HIEDCR24)
シャワ-ヘッド ハウステックシャワ-ヘッドハウステック
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
タイプシャワーヘッド、アタッチメント3種類 (G1/2、W23-14、M22×1.5)メーカー製造元:KVKねじサイズヘッド根元:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
吐水口カバーASSY INAX(LIXIL)吐水口カバーASSYINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(JF-AH437SYA(JW)、JF-AH437SYZA(JW)、RJF-865Y)、シングルレバー混合水栓(SF-WM437SY)
シャワーホースASSY INAX(LIXIL)シャワーホースASSYINAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)シャワーヘッド部INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料(0.79MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ ミラーセットINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズINAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ 大島屋凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ大島屋
1,998税込2,198
1枚
予約販売
お風呂の蛇口を寒さ凍結から守る混合栓カバーです。
用途蛇口の凍結防止に。トラスコ品番662-7397材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿幅(mm)350長さ(m)0.4
電解次亜水生成装置ビーコロン 三浦電子電解次亜水生成装置ビーコロン三浦電子
499,998税込549,998
1台
8日以内出荷
食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。
用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265製造量(L/h)360(50ppm時)アズワン品番69-3862-47濃度(ppm)【塩素】50・100・200繰り返し・詰め替え対応
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
339税込373
1セット
4日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
水栓ノズル エスコ水栓ノズルエスコ
2,600税込2,860
1個(1個)
翌日出荷
下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用材質黄銅全長(mm)300ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
遠隔スイッチセット KVK遠隔スイッチセットKVK
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)混合栓用(キッチン・洗面)屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVKアングル止水栓(配管チューブ付) マットブラックKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABSマットブラックチューブ長さ(mm)500
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓KVK
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他【最大設定量】400L適合場所浴室取付穴ピッチ(mm)100回転角度(°)【排水口】180
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓KVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVK(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓KVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
サーモスタット式混合栓 KVKサーモスタット式混合栓KVK
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様混合栓・水抜き栓付・170mmパイプ付マットブラックタイプ一般地・寒冷地共用適合場所浴室
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVK(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓KVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
その他【最大設定量】400L適合場所浴室取付穴ピッチ(mm)100回転角度(°)【排水口】180
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付) KVK(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)KVK
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐止水栓付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なしとめるゾウ付(緊急止水機能付)浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)KVK
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐止水栓付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なしとめるゾウ付(緊急止水機能付)浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水KVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源電池適合場所キッチン吐水口回転規制110°
取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水KVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水KVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水KVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチン吐水口回転規制110°
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓)タカラスタンダード
36,980税込40,678特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
付属品ジャバラ式排水管素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口500mm LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口500mmLIXIL
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
種類1面鏡(全高1,850mm、くもり止めコートなし)間口(mm)500色(扉)ホワイト扉形式扉タイプ
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mmLIXIL
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)600扉形式扉タイプ
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mmLIXIL
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)750
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら