64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 接続給湯専用 機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100 質量(g)190 材質ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き 材質黄銅、POM(弁体) アズワン品番64-6492-66
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

1袋(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途浴室 備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状ボタン 使用地区一般地 付加機能オートストップ 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様メタル・逆止弁 寸法(mm)スパウト:170 接続ねじ本体・ホース:G1/2 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ3モード ハンガー角度調節
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室(洗い場専用) グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブめっき ハンガー角度調節
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ3モード 商品タイプ壁付タイプ ハンガー角度調節
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室(洗い場専用) グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっき ハンガー角度調節
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)約260 回転角度(°)吐水パイプ:116 吐水口長さ(mm)260
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) ニッケルクロムメッキ タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 接続ねじ分岐口部:G1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(cm)40 吐水口長さ(mm)243 吐水口高さ(mm)177
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツーバルブ混合栓 上向き SANEI 動画あり
見た目もかわいいクロスハンドル パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
用途キッチン用
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT25-7 シャワーアダプター SANEI 動画あり
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
549 税込604
当日出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)