レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)1.7
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)自在221
商品タイプ壁付
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-74
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
関連資料分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ壁付
用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連資料分解図(TBV03406J)
グリーン購入法適合
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
材質青銅
タイプ固定コマ仕様、小型スワンムーブ仕様
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在154
取付穴径(Φmm)24±2
仕様電気温水器専用
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在228
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在181
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在228
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連資料分解図(TKS05316J)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)パイプ側23~27、レバー側:35~39
出幅(mm)壁からのパイプ:197
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合場所浴室
仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター
色クロム
流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所
仕様上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)195
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブめっき
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
寸法(mm)スパウト:170
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
ハンガー角度調節
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法適合
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
商品タイプ壁付タイプ
ハンガー角度調節
適合場所バス・キッチン共用
使用地区一般地・寒冷地共通
呼び径(mm)13
ハンドル抗菌
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
規格JIS規格
主な用途一般住宅用
適合流体水道水
グリーン購入法適合
給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ壁付タイプ
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっき
ハンガー角度調節
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
グリーン購入法適合
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法適合
関連資料分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部
スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所
仕様洗浄弁付き
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ