水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所洗面・トイレ
使用地区一般
厚さ(mm)5~30
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
アズワン品番64-8573-34
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)110
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合場所洗面所
仕様ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)13
ホース長さ(m)0.5
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)94
商品タイプ台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36±2
使用地区一般地・寒冷地
吐水口長さ(mm)117
グリーン購入法適合
直線基調のデザインが特徴のツーハンドル洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)32(3か所)
吐水口長さ(mm)固定115
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所
仕様節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)自在145
グリーン購入法適合
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-99
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
湯用・水用の立水栓が分離していると、一度洗面器に水をためなければ、湯水混合ができず不便なもの。
このような場合におすすめしたい水栓がワンホール改造用混合水栓です。
適合場所洗面所
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)(水栓)Φ27±2
吐水口長さ(mm)98
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
適合場所洗面所
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)141
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)166
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)119
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
適合場所洗面所
色クロム
流量(L/min)5
適合場所洗面所
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)101
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)107
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所
仕様上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)195
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)107
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム
取付穴径Φ33~37mm
ねじ径G1/2”
型番TLHG31DEFR
寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154
取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
アズワン品番64-2212-06
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部
スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所
仕様洗浄弁付き
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
吐水口が回転し、下向きで手洗い、上向きでうがいができます。歯みがきを行うオフィス、ゴルフ場などの脱衣所洗面、住宅の2階洗面におすすめです。
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:Rp1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:113mm●重量(g):2200●材質:金属(主に銅合金)●吐水口回転式
アズワン品番65-9256-09
1個
¥63,300
税込¥69,630
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番65-9256-10
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所
使用地区一般地・寒冷地共用
取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39
タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)自在145
グリーン購入法適合
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
快適性を重視した広範囲のハンドル設計。広めの手洗動作空間を確保。
適合EIL 1.4 PREMIUM(JP)・DHM-4・DEM-3
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考エコシングル
タイプシングルレバー
適合場所洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)15, 28
ハンドル色メタル
取付け方法台付き
ハンドル形状穴付レバー
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
関連資料分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)120
商品タイプ台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ロングレバーによる高い操作性。広めの手洗動作空間を確保。
適合EIL 1.4 PREMIUM(JP)・DHM-4・DEM-3
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)固定105
グリーン購入法適合
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36
吐水口長さ(mm)固定110
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ