仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫
質量(kg)2.5
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)24±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所お風呂用
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
レバー形式標準レバー
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所キッチン
仕様泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)200
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。
コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合
仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント
吐水口長さ(mm)145
取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
関連キーワード