4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L 寸法(mm)H235×W72×D88 質量(g)88 容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷