「添木」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC5 Fishiman(フィッシュマン)BC5Fishiman(フィッシュマン)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
5pcs×9.6ft 長尺5ピースで今まで到達できなかったフィールドへポイントまで両手が開いていなければたどり着くことすらはばかられるような秘境。公共機関や自転車で移動の際に、長物のロッドは持っていくことさえ諦める。B.C.5 9.6MHの仕舞寸法66cmという携行性がこの問題を解決へ導く。調子はミディアムファストで誰もが扱いやすい調子に設定。そして最大の特徴とも言える5pcs。分割できたからこそ、各ピースにそれぞれの役割を与えることが出来る。不意の大型魚に対応できるよう強くしてあるが、一定の負荷を超えると曲がる#4番、キャスト、操作、ファイトの軸となり、前後のパワー伝達を担う#3番、使用するルアーに意図したアクションを与え、その張りで強力なフッキング力を生み出す#2番、感度を与えるために張りは備えているが、シングルフットガイドを多く配することで、掛かった瞬間の食い込みの良さのみを残すよう、力を抜くところは抜いたセッティングの#1番。あえて長めにしたグリップは束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの保護を兼ねた添え木の役割としても機能する。対応魚種はランカーシーバスを始め、ブリ、根魚、海外ではストライパーなど、遠投が必要なターゲットに最適。【グリップセクション】グリップはあえて長めに作成。束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの破損を防止するために、添え木の役割を与えた。【トリガー下】キャスト時、不意の大型と対峙する時によりグリップ力を高めるために3本の溝を入れている。【5pcs】長尺にも関わらず、仕舞寸法66cmという携行性能。継ぎが多い分曲がりの負荷で破断するリスクがあったのは過去の話。美しいベントカーブを描くよう調整した。
仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE1~4号材質4軸カーボン長さ(cm)グリップ:53全長(cm)292(9.6ft)自重(g)277継数(本)5ピース仕舞(cm)66適合ルアー質量(g)12~65
結束バンド 日本緑十字社結束バンド日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
フリーカットワイヤー 30M SK11フリーカットワイヤー 30MSK11
309税込340
1個
翌々日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部;PVC,芯;針金幅(mm)4長さ(m)30
フリーワイヤー4×150mm SK11フリーワイヤー4×150mmSK11
209税込230
1セット(100本)
翌々日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。材質被覆部;PVC,芯;針金幅(mm)4長さ(cm)15入数100本
ウルトラ最強ラーク2 第一精工ウルトラ最強ラーク2第一精工
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
竿受アーム部分を大型リールでもラクに搭載できるように長さを約30cmに延長し、クランプと同じ高剛性なアルミ鋳造製に変更。船べりの取り付けは2本の14mm極太ネジと大型座金でガッチリ固定。ウルトラ最強サポートは2つのレバーで誤作動によるハズレを防ぐと共に金属製サポート取付部でガタツキを無くしたのでリールを巻く時のブレも激減。荷重500kgに耐える超大物専用竿受。
付属品収納用ドライバッグ、添木 (120x95x36mm)質量(g)3000収納時寸法(mm)145×355×155
ラーク18号DX 第一精工ラーク18号DX第一精工
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
船釣り用 電動・手動リール竿受コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセットサイズ18号DX質量(g)1800取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)130×340×150取付幅(mm)最大80~160適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
ハイラーク 第一精工ハイラーク第一精工
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ。荷重150kgの引きに耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm/120x95x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで質量(g)1725収納時寸法(mm)120×300×165取付幅(mm)最大160適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
スーパーラークロング 第一精工スーパーラークロング第一精工
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)質量(g)2460取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)135×305×154取付可能幅(mm)70~215適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
シャクリラークロング 第一精工シャクリラークロング第一精工
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
シャクリラークの取り付け幅を215mmと大幅アップ。あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。中通し竿対応 "シャクリラーク"仕掛投入からシャクリ、通常スタイルまでが、簡単、スピーディに早変わりの楽釣竿受です。スムーズに糸だしが出来るようにロッド(穂先)を下向きにキープ出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで1直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)また腰の高さまでロッドをキープ出来るので"送り込み"から"コマセまき"までラ~クラクで本体切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。もちろんタテ・ヨコ取付自由で5段階首振り機能も搭載。まさにこれ1台で船釣りが楽しくなる楽釣竿受です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)、ラークフィッシングキャップ質量(g)2620取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)130×305×156取付可能幅(mm)70~215適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンドNAC(長堀工業)
209税込230
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
ありそうでなかった手で切れる結束バンドハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
チビラークロングタイプS 第一精工チビラークロングタイプS第一精工
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
<タテ・ヨコ取付機能>船べりの形状や幅に合わせてタテ型・ヨコ型どちらでも取付けできます。 <首振り・角度調節機能>潮の流れに合わせて、竿受部は正面・左右各25°の3段階の首振りが可能。竿受アーム部は-3~+10°に調節できます。 <チビスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(チビサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~Φ18・Φ18~Φ25の2種類を装備しました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・チビスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <ハンドルリング装備>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途「チビラークタイプS」の取り付け幅160mmのロングバージョン。小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。付属品収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ、添木(105×80×58mm)質量(g)825取付幅(mm)有効:85~160収納寸法(mm)130×320×85(付属品ドライバッグ収納時)取付径(Φmm)サポート竿径:7~25適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
添木(ラーク竿受用) 第一精工添木(ラーク竿受用)第一精工
879税込967
1個
5日以内出荷
用途空洞のある船べりや、クランプ取付幅より薄い船べりには、添木を使用してラーク受竿をガッチリ固定してください。寸法(mm)120×80×36質量(g)165
マルチスタンド160 第一精工マルチスタンド160第一精工
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)842収納寸法(mm)312×157×74クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160)適合ロッド径(Φmm)Φ36以下角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
チビラークロング 第一精工チビラークロング第一精工
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g)質量(g)870取付幅(mm)有効:90~160収納寸法(mm)130×285×52取付径(Φmm)サポート竿径:25まで適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
お医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌アルファックス(2件のレビュー)
2,700税込2,970
1個
当日出荷
縫い目ゼロ、吸い付くように膝にフィット! 肌と一体化したようにピタッとフィットし、膝を安定させます。 ごわつく、窮屈といった一般的な膝サポーターの不満を解消。 薄さ約0.6mmで膝と一体化したようなフィット感。 あえてサイドベルトなどは付けずに樹脂プリントでサポート力を調整。 肌あたりも柔らかくなめらかで一日中着けても苦になりません。 膝にピッタリと寄り添うので、歩く・かがむ・伸ばすの動作もラクラク。 【ドット樹脂プリントを組み合わせ、サポート力を調整】 膝の動きに合わせてプリントエリアを調整。 より安定させたい部分には密度を細かくプリントプリントを施しています。 膝関節の屈伸、伸長に対応する両サイドの軟性樹脂ボーンが添え木効果で膝の曲げ伸ばしをサポート 薄さ約0.6mmの極薄素材。違和感なくスクスク歩ける! 歩く際の膝のブレを安定させるため密度の細かいプリントでお皿周りを強化。 どんな動きも妨げない360°ストレッチ素材。 通気性のよいトリコット生地。 パンツにひびきにくい。 こんな方に 歩行が不安定 膝を安定させたい 日常使いに 整形外科医との共同開発 日本整形外科学会の専門医 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉 サポーターをつけたときのごわつき、窮屈感を解消しました。 肌と一体化したような感覚で歩く、かがむの動作も違和感なく装着していただけるサポーターです。 日本製 洗濯可能
ベージュ材質本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、ボーン部:ポリウレタン性別男女兼用左右区別左右兼用適合部位膝用
接ぎ木クリップ スーパーアイドル ナスニックス接ぎ木クリップ スーパーアイドルナスニックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
確実な接ぎ木に! ”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に材質EVA
接ぎ木クリップ スーパーウィズ ナスニックス接ぎ木クリップ スーパーウィズナスニックス(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に材質EVA
フリーワイヤー セフティー3フリーワイヤーセフティー3(1件のレビュー)
169税込186
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。幅(mm)4材質被覆部:PVC、芯:針金
フリーカットワイヤー セフティー3フリーカットワイヤーセフティー3
289税込318
1巻
当日出荷から翌々日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)4
麻ひも カッター付ケース入 ガーデンヘルパー麻ひも カッター付ケース入ガーデンヘルパー
319税込351
1個
7日以内出荷
植物を傷めない天然麻素材を使用。カットし易いカッター付き!
用途添え木の誘引・結束に!
シュロタフロープ(ヘッダー付) タカショーシュロタフロープ(ヘッダー付)タカショー
529税込582
1個
6日以内出荷
添え木・垣根・支柱の固定等に。
用途結束長さ(m)15材質ポリエチレン・ポリプロピレン幅(mm)3質量(kg)0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ15m太さ(mm)3
ヘッダー付しゅろ縄 カタ黒 タカショーヘッダー付しゅろ縄 カタ黒タカショー
419税込461
1個
5日以内出荷
添え木・垣根・支柱の固定等に。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。長さ(m)20材質パーム繊維幅(mm)3質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ20000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ20m太さ(mm)3
ガーデンタイ 蘭用カッター付 ワサビ GARDEN FRIENDSガーデンタイ 蘭用カッター付 ワサビGARDEN FRIENDS
349税込384
1巻(30m)
8日以内出荷
カッター付きでお好きな長さでカットすることができます。
用途ランの添え木の結束に最適です。幅(mm)約4長さ(m)約30
ガーデンタイ 蘭用100本入 ワサビ GARDEN FRIENDSガーデンタイ 蘭用100本入 ワサビGARDEN FRIENDS
159税込175
1箱(1000本)
当日出荷
ねじって結べる万能タイ!
用途ランの添え木の結束に最適です。長さ(mm)約150幅(mm)約4
ガーデンタイ 菊用カッター付 黒 GARDEN FRIENDSガーデンタイ 菊用カッター付 黒GARDEN FRIENDS
439税込483
1個
8日以内出荷
ねじって結べる万能タイ!お得な300本入
用途菊の添え木の結束に最適です。幅(mm)約4長さ(m)約30
ガーデンタイ 菊用100本入 黒 GARDEN FRIENDSガーデンタイ 菊用100本入 黒GARDEN FRIENDS
178税込196
1個
8日以内出荷
ねじって結べる万能タイ!
用途菊の添え木の結束に最適です。長さ(mm)約150幅(mm)約4
ガーデンソフトワイヤーフリー セフティー3ガーデンソフトワイヤーフリーセフティー3(4件のレビュー)
478税込526
1本
当日出荷から翌々日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定。材質スチール、TPR
カッター付天然麻結束ロープ SunGardenカッター付天然麻結束ロープSunGarden
369税込406
1巻(30m)
9日以内出荷
環境にやさしい天然素材。
用途添え木の誘引・結束に。材質麻材寸法(m)30
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
添え木結束クランプ つくし工房添え木結束クランプつくし工房
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
作業が早い。締付が頑丈。誰が取り付けても安定した固定力が得られる。突起物などがなく安全。短時間でセットできる。 美観的に優れ、景観を損ないません。 縦木・横木等がやせても増締めが簡単にできます。 錆にくい。
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
園芸用ソフトワイヤー SunGarden園芸用ソフトワイヤーSunGarden(3件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに材質PVC+針金長さ(m)15太さ(mm)約2.0(直径)
天然麻結束ロープ SunGarden天然麻結束ロープSunGarden
379税込417
1パック(100本)
翌々日出荷
すぐに使える20cmカットタイプ環境にやさしい天然素材
用途添え木の誘引・結束に材質麻材寸法(mm)280×100×5質量(g)19
ソフトワイヤー SunGardenソフトワイヤーSunGarden(1件のレビュー)
319税込351
1巻(15m)
予約販売
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに材質PVC+針金寸法(mm)140×140×30質量(g)121
ガーデン結束バンド セフティー3ガーデン結束バンドセフティー3(7件のレビュー)
269税込296
1セット(100本)
当日出荷
添え木・垣根・支柱の固定等に
用途結束材質ナイロン66
関連キーワード
添木特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 添木
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら