(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
色ホワイト
性能帯電防止加工
耐水圧(mm)2000以上
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
ストレッチ性があり、色落ちしにくい機能素材を使用したスクラブです。
開き部分と、背裏にリバティプリント生地を使用しました。
暖色系・寒色系とベースカラーによってリバティプリント柄を変えています。
さりげない部分使いが着用する方のモチベーションを高めてくれます。
背中部分の紋章織ネームもデザインポイントになっています。
仕様制菌加工、制電、吸水効果
材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)190
生地ツイル
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈長袖
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入
性能帯電防止加工
色ホワイト
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用
性別男女兼用
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
種別半袖スモック
質量(g)400
袖丈半袖
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
機能通気性
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
種別ジャケット/ジャンパー
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別パンツ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
仕様フード付き
機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット
細かい粉塵環境での使用に最適
フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
セット内容フィルター2個
適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400
外径×高さH(Φmm×mm)140×35
質量(g)約140(2個)
材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET
1セット
¥2,000
税込¥2,200
欠品中
ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)約95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約4.1
最大風量(L/sec)約68.3
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ。広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅。押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!。布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品。2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット。2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!。6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)(ファン)38
質量(g)(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)102
動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番64-8517-99
モーター寿命(時間)約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着
材質ポリプロピレン
サイズ3L
胸囲(cm)95~115
身長(cm)178~188
1着(1着)
¥680
税込¥748
翌々日出荷
業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)約100(ファン1個)
最大風量(m3/min)約4.1
最大風量(L/sec)約68.3
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造
機能粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
色ホワイト
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
色ホワイト
性能帯電防止加工
耐水圧(mm)2000以上
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策
色青
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
仕様帯電加工:EN1149
材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム
サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー
長さ(cm)靴底シューズカバー:40
胸囲(cm)防護服:95~120
機能防水性、粉じん対策
全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40
JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)
耐水圧(mm)2000以上
1着
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約5.0
素材ポリカーボネート
最大風量(L/sec)約83
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,400
税込¥5,940
3日以内出荷
グローバルスタンダードの化学防護服
特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります
軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています
前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます
またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します
股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします
アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します
膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します
フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します
首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013144
アズワン品番67-4890-47
1着
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ