モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.7
材質PVC
適合モノタロウ(立札 無地)
寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175
取付方式ステッカー
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。
取付方式ステッカー
材質塩化ビニール
色(ステッカー)白、赤、黒
質量(g)10
径(Φmm)240
横(mm)180
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
関連キーワード